Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130 graus
BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 1.9MM
ZEBRA

Art. 0624000190
EAN 4045989447060

Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

Art. 0624000190
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
Broca de precisão para aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.

Força de avanço 20 % inferior em comparação com brocas convencionais, bem como um progresso mais rápido e uma forma mais suave de trabalhar


Design de afiação cruzada otimizada



Furação precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas


Afiação cruzada otimizada



Ideal para furos precisos


Geometria de ponta muito precisa para furos precisos



Excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor tendência para a acumulação de depósitos de material


Superfície vaporizada

Aviso

O diâmetro da haste da broca foi reduzido de 13,0 mm para 12,7 mm

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para tipo de máquina

Berbequim
Aparafusadoras sem fios
Máquina de perfuração com suporte

Material a ser tratado

Aço
Ferro fundido

Qualidade

ZEBRA-Premium

Diâmetro (Ø)

1,9 mm

Comprimento (l1)

46 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

22 mm

Tipo de haste

Cilíndrico

Superfície

Vaporizado

Material de corte

HSS

Ângulo da ponta

130 Grau

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( )

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim

Adequado para resistência à tração até

850 N/mm²

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais
Aços temperados não ligados
Ferro fundido
Ferro dúctil
Ferro fundido maleável
Ligas de magnésio
Cobre, pouco ligado
Latão, fragmentação curta
Latão, fragmentação longa
Plásticos, duroplastic
Plásticos, termoplástico
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
Óleo para cortar e furar CUT+COOL Perfect

CUT.COOL OLEO-CORTAR E FURAR PERFECT 5L

Óleo de corte de alto desempenho para o trabalho de maquinagem mais pesado e para velocidades de corte mais elevadas
x 1 Un.
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO PARA FURAR E CORTAR 5L

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE

BERBEQUIM ABS 18-COMPACT

MASTER M-CUBE
Aparafusadora-berbequim sem fios compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e furação moderados, desenvolvida pela Würth para satisfazer os requisitos dos profissionais