Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN
Broca espiral HSCo DIN 338 tipo RN
BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 6,0X93MM
Art. 062660
EAN 4011231524643
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Caraterísticas técnicas
- Ângulo da ponta de 130°
- Forma C, afiação cruzada
- Para perfurar espessuras com cerca de 5 vezes o diâmetro
- 5% de cobalto
Embalagem do produto de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
O diâmetro da haste da broca foi reduzido de 13,0 mm para 12,7 mm.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para tipo de máquina | Aparafusadoras sem fios, Berbequim, Máquina de perfuração com suporte |
Material a ser tratado | Aço, Ferro fundido, Aço inox |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Profundidade padrão/de perfuração | DIN 338 / 5xD |
Diâmetro (Ø) | 6,00 mm |
Comprimento (l1) | 93 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 57 mm |
Diâmetro da haste | 6 mm |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Superfície | Simples |
Material de corte | HSCo |
Ângulo da ponta | 130 Grau |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 3 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
Adequado para resistência à tração até | 1200 N/mm² |