Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

Broca espiral HSCo DIN 338 tipo RN
BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 8,5X117MM

Art. 062685

EAN 4011231524902

Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

Art. 062685
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
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.

Caraterísticas técnicas


  • Ângulo da ponta de 130°

  • Forma C, afiação cruzada

  • Para perfurar espessuras com cerca de 5 vezes o diâmetro

  • 5% de cobalto


Embalagem do produto de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze

Aviso

O diâmetro da haste da broca foi reduzido de 13,0 mm para 12,7 mm.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para tipo de máquina

Aparafusadoras sem fios, Berbequim, Máquina de perfuração com suporte

Material a ser tratado

Aço, Ferro fundido, Aço inox

Qualidade

ZEBRA-Premium

Profundidade padrão/de perfuração

DIN 338 / 5xD

Diâmetro (Ø)

8,50 mm

Comprimento (l1)

117 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

75 mm

Diâmetro da haste

8,5 mm

Tipo de haste

Cilíndrico

Superfície

Simples

Material de corte

HSCo

Ângulo da ponta

130 Grau

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( )

3 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim

Adequado para resistência à tração até

1200 N/mm²