Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca espiral SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavada para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial

DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-2,5MM

Art. 0626990025

EAN 4099618843990

Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavada para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial

Art. 0626990025

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 5 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Versão extra curta com geometria de ponta de broca escalonada irregular e revestimento para quase todos os materiais

Máximo conforto


  • Concebido para utilização com aparafusadoras de impacto tangencial, para um trabalho ainda mais rápido e seguro, uma vez que não existe um binário inverso e, por conseguinte, nenhuma tensão no pulso

  • Versão extra curta, semelhante à norma DIN 1897, para máxima estabilidade e robustez

  • Geometria da ponta SMART STEP com patente pendente, com passo extremamente desigual, para perfurar com esforço mínimo e orientação perfeita da ferramenta


Vida útil máxima devido ao revestimento nanoProtect


  • Até 8 vezes mais longa do que a nossa broca SMART STEP EU+ HSCo sem revestimento

  • Vida útil até 35 vezes mais longa do que a das brocas de impacto HSS convencionais com revestimento


Velocidade máxima


  • Até 2 vezes mais rápida do que as brocas espirais comparáveis com geometria de ponta convencional, adequadas para uso com aparafusadoras de percussão


Precisão máxima


  • Furos precisos e redondos sem rasgões ou fragmentação

  • Furação precisa sem desvio da broca, bem como furação simples ou alargamento de um furo existente


Máxima versatilidade de aplicação


  • Pode ser utilizado universalmente com quase todos os materiais

  • Utilização possível em aparafusadoras de impacto tangencial, bem como de forma convencional em berbequins ou com máquinas de furação em coluna e em pilar


Encaixe de bit sextavado de 1/4 polegadas, tipo E


  • Esmerilado a partir de material maciço para a melhor concentricidade e precisão dimensional possíveis

  • Fixação segura e transmissão de força ideal na bucha de aperto

  • Troca de ferramenta extremamente rápida em aparafusadoras de impacto tangencial

  • Sem obstruções na saída do furo


Produto exclusivo WÜRTH



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Aviso
  • Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!

  • A geometria de ponta inovadora perfura passo a passo para atingir o diâmetro necessário. Durante o processo de perfuração, a apara é dividida em pequenas aparas por várias arestas de corte principais, assegurando assim uma excelente remoção das aparas. O resultado é uma furação circular altamente precisa.

  • A utilização de várias arestas de corte em simultâneo permite um trabalho muito rápido e confortável e uma longa vida útil

  • A vida útil pode ser significativamente aumentada utilizando líquido de refrigeração e lubrificante suficientes. Isto é altamente recomendado, especialmente ao perfurar aço inoxidável e quando utilizada com uma aparafusadora de impacto tangencial.
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Ideal para utilização em aparafusadoras de impacto tangencial

  • Ideal para utilização em aparafusadoras a bateria, bem como em berbequins portáteis, máquinas de furação em coluna e em pilar

  • Para utilização universal em quase todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também para aplicações gerais em aço convencional de até 1400 N/mm², bem como em ferro fundido, alumínio, plástico, metais não ferrosos, madeira dura e madeira macia.

  • Perfeita para furos em tubos redondos (por exemplo, na construção de grades), pernos roscados, furos para rebites, chapas metálicas e materiais com perfis de pouca espessura

  • Ideal para trabalhar com alta precisão, conforto e rapidez em material maciço

Adequado para tipo de máquina

Aparafusadoras sem fios, Berbequim, Máquina de perfuração com suporte, Chaves de impacto

Material a ser tratado

Aço, Aço inox, Ferro fundido, Titânio, Liga especial, Alumínio, Metal não ferroso

Qualidade

ZEBRA-Premium

Diâmetro (Ø)

2,5 mm

Comprimento (l1)

43 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

14 mm

Comprimento da ponta da broca (l3)

1,53 mm

Comprimento efetivo (l4)

9,02 mm

Diâmetro da haste

1/4 in

Tipo de haste

Adaptador para bits hexagonal, formato E, DIN3126

Superfície

nanoProtect

Material de corte

HSCo

Duração (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( )

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim

Adequado para resistência à tração até

1400 N/mm²

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Aços para molas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Alumínio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Berbequim a bateria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

APARAFUSADORA ABS 18 SUBCOMPACT 2X2AH

Berbequim a bateria muito compacto e potente com sistema de substituição rápida M-CLICK para trabalhos de aparafusamento e perfuração ligeiros e médios
x 1 Un.
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE

APARAFUSADORA ABS18 COMPACT MCUBE

Berbequim a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e perfuração de média intensidade
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Escareador nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sextavado para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial

CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D6,3MM

Ferramenta inovadora e versátil com quatro arestas de corte desiguais e revestimento, em versão curta, para quase todos os materiais
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.