Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca espiral de precisão para madeira LONGLIFE & SPEED

BROCA PRECISAO HSS LONGLIFE . SPEED 3MM

Art. 0650310300

EAN 4099618443640

Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral de precisão para madeira LONGLIFE & SPEED

Art. 0650310300

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 5 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

A broca para madeira profissional permite efetuar furos precisos e sem fendas em vários tipos de madeira, sendo particularmente adequada para aglomerado duro e revestido.
  • Furação precisa e sem divisão para a melhor qualidade do furo graças aos machos cónicos otimizados

  • Orientação ideal nos furos e encaixe perfeito das buchas devido à margem dupla

  • Aumento significativo da vida útil

  • Fricção reduzida e baixo esforço para uma furação fácil

  • Centragem ideal devido à ponta otimizada

  • Geometria de ranhuras recentemente desenvolvida para uma remoção das aparas sem problemas

  • Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Adequada para todos os tipos de madeira, bem como para compósitos de madeira e, em particular, aglomerado duro e revestido.

  • Para trabalhos precisos na indústria da madeira (marcenaria, restauro, construção de instrumentos, carpintaria, modelismo, montagem, etc.)

Diâmetro (Ø)

3,0 mm

Comprimento

61 mm

Comprimento de trabalho

33 mm

Material de corte

HSS

Diâmetro da haste

3,0 mm

Rotações por minuto recomendadas
Diâmetro da broca
em mm
Madeira macia
em rpm
Madeira dura
em rpm
Aglomerado
em rpm
Resopal
em rpm
Plásticos
em rpm
1,0 3720 2660 2340 1910 2130
1,5 3720 2660 2340 1910 2130
2,0 3720 2660 2340 1910 2130
2,5 3720 2660 2340 1910 2130
3,0 3720 2660 2340 1910 2130
3,5 3190 2280 2010 1640 1820
4,0 2790 1990 1760 1440 1600
4,5 2480 1770 1560 1280 1420
5,0 2230 1600 1410 1150 1280
5,5 2030 1450 1280 1050 1160
6,0 1860 1330 1170 960 1070
6,5 1720 1230 1080 890 980
7,0 1600 1140 1010 820 910
7,5 1490 1070 940 770 850
8,0 1400 1000 880 720 800
8,5 1320 940 830 680 750
9,0 1240 890 780 640 710
9,5 1180 840 740 610 680
10,0 1120 800 710 580 640
10,5 1070 760 670 550 610
11,0 1020 730 640 530 580
11,5 970 700 610 500 560
12,0 930 670 590 480 540
12,5 900 640 570 460 510
13,0 860 620 540 450 490
14,0 800 570 510 410 460
15,0 750 540 470 390 430
16,0 700 500 440 360 400
18,0 620 450 390 320 360
20,0 560 400 360 290 320

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica