Broca espiral de precisão para madeira LONGLIFE & SPEED
BROCA PRECISAO HSS LONGLIFE . SPEED 6MM
Art. 0650310600
EAN 4099618443558
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A broca para madeira profissional permite efetuar furos precisos e sem fendas em vários tipos de madeira, sendo particularmente adequada para aglomerado duro e revestido.
- Furação precisa e sem divisão para a melhor qualidade do furo graças aos machos cónicos otimizados
- Orientação ideal nos furos e encaixe perfeito das buchas devido à margem dupla
- Aumento significativo da vida útil
- Fricção reduzida e baixo esforço para uma furação fácil
- Centragem ideal devido à ponta otimizada
- Geometria de ranhuras recentemente desenvolvida para uma remoção das aparas sem problemas
- Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
Área de aplicação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Adequada para todos os tipos de madeira, bem como para compósitos de madeira e, em particular, aglomerado duro e revestido.
- Para trabalhos precisos na indústria da madeira (marcenaria, restauro, construção de instrumentos, carpintaria, modelismo, montagem, etc.)
Diâmetro (Ø) | 6,0 mm |
Comprimento | 93 mm |
Comprimento de trabalho | 57 mm |
Material de corte | HSS |
Diâmetro da haste | 6,0 mm |
| Rotações por minuto recomendadas | |||||
| Diâmetro da broca em mm | Madeira macia em rpm | Madeira dura em rpm | Aglomerado em rpm | Resopal em rpm | Plásticos em rpm |
| 1,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 1,5 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 2,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 2,5 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 3,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 3,5 | 3190 | 2280 | 2010 | 1640 | 1820 |
| 4,0 | 2790 | 1990 | 1760 | 1440 | 1600 |
| 4,5 | 2480 | 1770 | 1560 | 1280 | 1420 |
| 5,0 | 2230 | 1600 | 1410 | 1150 | 1280 |
| 5,5 | 2030 | 1450 | 1280 | 1050 | 1160 |
| 6,0 | 1860 | 1330 | 1170 | 960 | 1070 |
| 6,5 | 1720 | 1230 | 1080 | 890 | 980 |
| 7,0 | 1600 | 1140 | 1010 | 820 | 910 |
| 7,5 | 1490 | 1070 | 940 | 770 | 850 |
| 8,0 | 1400 | 1000 | 880 | 720 | 800 |
| 8,5 | 1320 | 940 | 830 | 680 | 750 |
| 9,0 | 1240 | 890 | 780 | 640 | 710 |
| 9,5 | 1180 | 840 | 740 | 610 | 680 |
| 10,0 | 1120 | 800 | 710 | 580 | 640 |
| 10,5 | 1070 | 760 | 670 | 550 | 610 |
| 11,0 | 1020 | 730 | 640 | 530 | 580 |
| 11,5 | 970 | 700 | 610 | 500 | 560 |
| 12,0 | 930 | 670 | 590 | 480 | 540 |
| 12,5 | 900 | 640 | 570 | 460 | 510 |
| 13,0 | 860 | 620 | 540 | 450 | 490 |
| 14,0 | 800 | 570 | 510 | 410 | 460 |
| 15,0 | 750 | 540 | 470 | 390 | 430 |
| 16,0 | 700 | 500 | 440 | 360 | 400 |
| 18,0 | 620 | 450 | 390 | 320 | 360 |
| 20,0 | 560 | 400 | 360 | 290 | 320 |
| As rotações por minuto recomendadas aplicam-se a aplicações padrão. | |||||