Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca espiral escalonada HSS AlTiN SMART STEP

BROCA ESCALONADA HSS ALT SMARTSTEP (4-12

Art. 0694451412

EAN 4065746562089

Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral escalonada HSS AlTiN SMART STEP

Art. 0694451412
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
Broca escalonada de alto desempenho com tecnologia SMART STEP exclusiva, uma inovadora inclinação entre os escalonamentos e um revestimento AlTiN para uma utilização extremamente rápida, confortável e duradoura em todos os materiais comuns com uma espessura de material até 3,5 mm.

Geometria inovadora com três faces de corte entre os escalonamentos


  • Vida útil até 3 vezes mais longa em comparação com todas as restantes brocas escalonadas revestidas

  • Perfuração significativamente mais rápida em comparação com todas as restantes brocas escalonadas revestidas

  • Menor esforço

  • Processo de perfuração totalmente suave e perfeitamente controlado

  • Redução significativa da formação de aparas


Tecnologia SMART STEP


  • Furação até 3 vezes mais rápida em comparação com as brocas escalonadas convencionais

  • Furação precisa sem centragem ou pré-marcação do centro

  • Sem empenamento da chapa metálica

  • Perfuração simples ou alargamento de um furo existente

  • Sem ruídos ou entalamento no material

  • Furos precisos e redondos sem rasgões ou fragmentação


Ranhura de espiral com retificação profunda


Excelente remoção de aparas



Revestimento de proteção contra desgaste multicamadas AlTiN


  • Resistência a temperaturas extremamente altas de até 1150 °C

  • Dureza de revestimento muito elevada de 3200 HV

  • Estrutura multicamadas para uma remoção ideal de aparas e propriedades de corte melhoradas (evita a soldadura do material)


Haste de 3 faces


  • Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável

  • Ótima transmissão de força

  • Protege a bucha de aperto contra danos

  • Mínimo esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto


Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável



Produto exclusivo Würth

Aviso
  • A refrigeração não é absolutamente necessária, mas aumenta significativamente a vida útil

  • Observe a tabela de rotações por minuto

  • Não empurre durante a furação. A broca escalonada retrai-se automaticamente para a chapa metálica.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • A ferramenta ideal para tarefas de tratamento de material em chapa metálica.

  • Centragem, perfuração de pontos, furação e rebarbação de chapa metálica, tubos e perfis numa só operação, para utilização em berbequins manuais e equipamento estacionário.

  • Ideal para utilização na indústria da eletricidade, em sistemas de canalização e aquecimento, oficinas automóveis, engenharia mecânica, fabrico de quadros de distribuição elétrica ou engenharia de recipientes e equipamentos.

Diâmetro mín./máx. da broca

4-12 mm

Diâmetro da haste

6 mm

Comprimento do veio

24 mm

Comprimento

67,5 mm

Tipo de haste

Haste de 3 faces

Superfície

AlTiN

Material a ser tratado

Aço, Metal fundido, Aço inox, Metal não ferroso, Plástico, Madeira

Legenda
vc = velocidade de corte [m/min]
n = rotações por minuto [rpm]
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições.
Valores de corte
Para um diâmetro de 5,3-38,5 e um diâmetro de 6,0-38,0
Designação do material Resistência à tração vc n
Diâmetro de 5,3–38,5
Art.-Nr.
Diâmetro de 6,0–38,0
Art.-Nr.
Abertura de rosca (1.ª etapa de perfuração) a Abertura de rosca (1.ª etapa de perfuração) a
Aços
Aços de construção em geral ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
Aços endurecidos sem liga ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Aços endurecidos de baixa liga ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Aços endurecidos de liga ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Aços de qualidade superior
Aços inox ≤ 1200 N/mm² 11 580 100 580 100
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Metais não ferrosos
Alumínio ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Ligas de alumínio ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Cobre de baixa liga ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 150
Latão de rebarba curta ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Latão de rebarba longa ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Plásticos
Plásticos termoendurecíveis 18 1000 140 1000 150
Termoplástico 18 1000 140 1000 150
Valores de corte
Para um diâmetro de 6,0-40,5 e um diâmetro de 6,0-26,75
Designação do material Resistência à tração vc n
Diâmetro de 6,0–40,5
Art.-Nr.
Diâmetro de 6,0–26,75
Art.-Nr.
Perfuração (1.ª etapa de perfuração) a Abertura de rosca (1.ª etapa de perfuração) a
Aços
Aços de construção em geral ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Aços revenidos e temperados de baixa liga ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Aço revenido e temperado com liga ≤ 1200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Aços inox
Aços resistentes à corrosão ≤ 1200 N/mm² 11 580 90 580 130
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Metais não ferrosos
Alumínio ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Ligas de alumínio ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Cobre de baixa liga ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 200
Latão de rebarba curta ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Latão de rebarba longa ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Plásticos
Plásticos termoendurecíveis 18 1000 140 1000 200
Plásticos termoplásticos 18 1000 140 1000 200
Art.-Nr. Número de escalonamentos Diâmetro da área de perfuração [mm]
0694451330 14 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5
0694451412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694451420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694451429 13 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5
0694451529 13 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694451538 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451628 8 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13,5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21)
0694451630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694451637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694451638 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694451640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Valores de corte
Para um diâmetro de 6,0-37,0 e um diâmetro de 6,0-39,0
Designação do material Resistência à tração vc n
Diâmetro de 6,0–37,0
Art.-Nr.
Diâmetro de 6,0–39,0
Art.-Nr.
Perfuração (1.ª etapa de perfuração) a Perfuração (1.ª etapa de perfuração) a
Aços
Aços de construção em geral ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Aços revenidos e temperados de baixa liga ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Aço revenido e temperado com liga ≤ 1200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Aços inox
Aços resistentes à corrosão ≤ 1200 N/mm² 11 580 100 580 100
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Metais não ferrosos
Alumínio ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Ligas de alumínio ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Cobre de baixa liga ≤ 400 N/mm² 18 1000 150 1000 140
Latão de rebarba curta ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Latão de rebarba longa ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Plásticos
Plásticos termoendurecíveis 18 1000 150 1000 140
Plásticos termoplásticos 18 1000 150 1000 140
Valores de corte
Para um diâmetro de 5,0-29,0 e um diâmetro de 6,0-30,0
Designação do material Resistência à tração vc n
Diâmetro de 5,0–29,0
Art.-Nr.
Diâmetro de 6,0–30,0
Art.-Nr.
Perfuração (1.ª etapa de perfuração) a Perfuração (1.ª etapa de perfuração) a
Aços
Aços de construção em geral ≤ 700 N/mm² 26 1600 208 1350 280
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Aços revenidos e temperados de baixa liga ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Aço revenido e temperado com liga ≤ 1200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Aços inox
Aços resistentes à corrosão ≤ 1200 N/mm² 11 700 120 580 130
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Metais não ferrosos
Alumínio ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Ligas de alumínio ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Cobre de baixa liga ≤ 400 N/mm² 18 1100 200 1000 190
Latão de rebarba curta ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Latão de rebarba longa ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Plásticos
Plásticos termoendurecíveis 18 1100 200 1000 190
Plásticos termoplásticos 18 1100 200 1000 190
Valores de corte
Para um diâmetro de 3,5-29,5 e um diâmetro de 4,5-28,5
Designação do material Resistência à tração vc n
Diâmetro de 3,5–29,5
Art.-Nr.
Diâmetro de 4,5–28,5
Art.-Nr.
Perfuração (1.ª etapa de perfuração) a Perfuração (1.ª etapa de perfuração) a
Aços
Aços de construção em geral ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Aços revenidos e temperados de baixa liga ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Aço revenido e temperado com liga ≤ 1200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Aços inox
Aços resistentes à corrosão ≤ 1200 N/mm² 11 1000 120 750 120
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Metais não ferrosos
Alumínio ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Ligas de alumínio ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Cobre de baixa liga ≤ 400 N/mm² 18 1600 200 1250 200
Latão de rebarba curta ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Latão de rebarba longa ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Plásticos
Plásticos termoendurecíveis 18 1600 200 1250 200
Plásticos termoplásticos 18 1600 200 1250 200
Valores de corte
Para um diâmetro de 4,0–12,0 e um diâmetro de 4,0–20,0
Designação do material Resistência à tração vc n
diâmetro de 4,0–12,0
Art.-Nr.
diâmetro de 4,0–20,0
Art.-Nr.
Perfuração (1.ª etapa de perfuração) a Perfuração (1.ª etapa de perfuração) a
Aços
Aços de construção em geral ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Aços revenidos e temperados de baixa liga ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Aço revenido e temperado com liga ≤ 1200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Aços inox
Aços resistentes à corrosão ≤ 1200 N/mm² 11 830 300 870 190
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Metais não ferrosos
Alumínio ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Ligas de alumínio ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Cobre de baixa liga ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Latão de rebarba curta ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Latão de rebarba longa ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Plásticos
Plásticos termoendurecíveis 18 1400 470 1400 280
Plásticos termoplásticos 18 1400 470 1400 280
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações