Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut
BROCA ESCALONADA SMARTSTEP D8-D20MM
Art. 0694459820
EAN 4062856812394
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Furos redondos precisos
Sem mudanças de ferramenta e tempos de tratamento de material mais curtos
- Elimina a pré-perfuração com brocas espirais mais pequenas, furação precisa de pontos sem descentramento
- Evita rebarbação adicional, uma vez que o diâmetro do passo superior seguinte realiza esta função
- Combina vários diâmetros de furo numa única ferramenta
- Perfuração de pontos muito rápida e progresso de perfuração mais acelerado graças às quatro extremidades de corte de alto desempenho e à tecnologia SMART STEP
Utilização flexível e inteligente
- Agora também adequado para peças mais grossas com uma espessura de material até 10 mm (em comparação com as brocas escalonadas convencionais, que estão limitadas a chapas metálicas até 4 mm de espessura)
- Versão especialmente concebida que combina todos os diâmetros de furo (3,3–10,2 mm de diâmetro) para roscas de furo passante M4-M12 a 1,5xD numa única ferramenta
- Para utilização em aparafusadoras a bateria e berbequins portáteis, máquina de furação em coluna e berbequins de coluna.
- Ao contrário do que acontece quando são utilizadas fresas ocas com perfuradoras de núcleo magnético, não ocorrem problemas no acesso a locais de difícil acesso (por exemplo, em vigas em T) ou devido a uma força de aderência insuficiente
Furação extremamente confortável
- Perfuração sem esforço
- Funcionamento completamente suave sem bloqueio na peça de trabalho
- Sem deformação da chapa metálica
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
- Redução da força exercida na ferramenta durante o processo de perfuração
Revestimento de proteção contra desgaste multicamadas AlCrN
- Resistência a temperaturas extremamente altas de até 1.050 °C
- Dureza de revestimento muito elevada de 3.000 HV
- Estrutura multicamadas para uma remoção ideal das aparas e propriedades de corte melhoradas (evita a soldadura do material)
Haste de 3 faces
Evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão de força e protege a bucha de aperto de danos
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
Fichas Técnicas(X)
- Certifique-se de que existe refrigeração/lubrificação suficiente
- Certifique-se de que o avanço é uniforme
- Observe a tabela de velocidades
- Não empurre durante a perfuração — a broca escalonada penetra automaticamente na chapa metálica
- Tenha em atenção o comprimento total da broca escalonada durante a perfuração
Diâmetro mín./máx. da broca | 8-20 mm |
Diâmetro da haste | 10 mm |
Comprimento do veio | 25 mm |
Comprimento | 110 mm |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Superfície | AlCrN |
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Metal não ferroso, Madeira, Madeira dura |
| Legenda |
| n = rotações por minuto [rpm] |
| Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
| N.º de art. | Número de etapas | Profundidade máxima de perfuração | Diâmetro da área de perfuração [mm] |
| 0694459310 | 6 | 1.5xD | 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 |
| 0694459412 | 9 | 10 mm | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694459413 | 9 | 10 mm | 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5 |
| 0694459820 | 7 | 10 mm | 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694459919 | 6 | 10 mm | 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0 |
| 0694459229 | 5 | 10 mm | 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
| 0694459230 | 5 | 10 mm | 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!