Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut - BROCA ESCALONADA SMARTSTEP D9-D19MM Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut - BROCA ESCALONADA SMARTSTEP D9-D19MM Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut - BROCA ESCALONADA SMARTSTEP D9-D19MM Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut - BROCA ESCALONADA SMARTSTEP D9-D19MM
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/NGrUQwY-pgw

Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut - BROCA ESCALONADA SMARTSTEP D9-D19MM - 1
Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut - BROCA ESCALONADA SMARTSTEP D9-D19MM - 2
Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut - BROCA ESCALONADA SMARTSTEP D9-D19MM - 3
Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut - BROCA ESCALONADA SMARTSTEP D9-D19MM - 4

Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut

BROCA ESCALONADA SMARTSTEP D9-D19MM

Art. 0694459919

EAN 4062856812387

Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut

Art. 0694459919
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
A broca escalonada multifuncional com o revestimento AlCrN e a tecnologia SMART STEP exclusiva destina-se a uma utilização flexível e de alta precisão em chapas metálicas e permite, pela primeira vez, a perfuração de peças de trabalho mais espessas em aço convencional com uma resistência de até 1300 N/mm², ferro fundido, alumínio, latão, bronze, Plexiglas, plástico e madeira.

Furos redondos precisos



Sem mudanças de ferramenta e tempos de tratamento de material mais curtos


  • Elimina a pré-perfuração com brocas espirais mais pequenas, furação precisa de pontos sem descentramento

  • Evita rebarbação adicional, uma vez que o diâmetro do passo superior seguinte realiza esta função

  • Combina vários diâmetros de furo numa única ferramenta

  • Perfuração de pontos muito rápida e progresso de perfuração mais acelerado graças às quatro extremidades de corte de alto desempenho e à tecnologia SMART STEP


Utilização flexível e inteligente


  • Agora também adequado para peças mais grossas com uma espessura de material até 10 mm (em comparação com as brocas escalonadas convencionais, que estão limitadas a chapas metálicas até 4 mm de espessura)

  • Versão especialmente concebida que combina todos os diâmetros de furo (3,3–10,2 mm de diâmetro) para roscas de furo passante M4-M12 a 1,5xD numa única ferramenta

  • Para utilização em aparafusadoras a bateria e berbequins portáteis, máquina de furação em coluna e berbequins de coluna.

  • Ao contrário do que acontece quando são utilizadas fresas ocas com perfuradoras de núcleo magnético, não ocorrem problemas no acesso a locais de difícil acesso (por exemplo, em vigas em T) ou devido a uma força de aderência insuficiente


Furação extremamente confortável


  • Perfuração sem esforço

  • Funcionamento completamente suave sem bloqueio na peça de trabalho

  • Sem deformação da chapa metálica

  • Perfuração simples ou alargamento de um furo existente

  • Redução da força exercida na ferramenta durante o processo de perfuração


Revestimento de proteção contra desgaste multicamadas AlCrN


  • Resistência a temperaturas extremamente altas de até 1.050 °C

  • Dureza de revestimento muito elevada de 3.000 HV

  • Estrutura multicamadas para uma remoção ideal das aparas e propriedades de corte melhoradas (evita a soldadura do material)


Haste de 3 faces


Evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão de força e protege a bucha de aperto de danos



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções
  • Certifique-se de que existe refrigeração/lubrificação suficiente

  • Certifique-se de que o avanço é uniforme

  • Observe a tabela de velocidades

  • Não empurre durante a perfuração — a broca escalonada penetra automaticamente na chapa metálica

  • Tenha em atenção o comprimento total da broca escalonada durante a perfuração

Diâmetro mín./máx. da broca

9-19 mm

Diâmetro da haste

12 mm

Comprimento do veio

25 mm

Comprimento

102 mm

Tipo de haste

Haste de 3 faces

Superfície

AlCrN

Material a ser tratado

Aço, Metal fundido, Metal não ferroso, Madeira, Madeira dura

Legenda
n = rotações por minuto [rpm]
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições.
N.º de art. Número de etapas Profundidade máxima de perfuração Diâmetro da área de perfuração [mm]
0694459310 6 1.5xD 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
0694459412 9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694459413 9 10 mm 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5
0694459820 7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694459919 6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
0694459229 5 10 mm 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694459230 5 10 mm 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Para diâmetro de 22,0–30,0
Designação do material Resistência à tração n
Diâmetro de 22,0–30,0
Art.-Nr.
1.ª etapa de perfuração reduzir para todos os passos seguintes para
Aços estruturais de construção em geral ≤ 700 N/mm² 300 200
Aços endurecidos sem liga ≤ 700 N/mm² 300 200
Aços endurecidos de baixa liga ≤ 700 N/mm² 300 200
≤ 900 N/mm² 300 200
Aços endurecidos de liga ≤ 1200 N/mm² 300 200
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 300 200
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² 300 200
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 300 200
Ferro fundido ≤ 350 HB 300 150
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 300 150
Alumínio ≤ 450 N/mm² 350 200
Ligas de alumínio ≤ 450 N/mm² 350 200
Cobre de baixa liga ≤ 400 N/mm² 300 200
Latão de rebarba curta ≤ 850 N/mm² 300 200
Latão de rebarba longa ≤ 850 N/mm² 300 200
Plásticos termoendurecíveis 300 200
Plásticos termoplásticos 300 200
Para um diâmetro de 9,0–19,0 e um diâmetro de 21,0–29,0
Designação do material Resistência à tração n
Diâmetro de 9,0–19,0
Art.-Nr.
Diâmetro de 21,0–29,0
Art.-Nr.
1.ª etapa de perfuração reduzir para todos os passos seguintes para 1.ª etapa de perfuração reduzir para todos os passos seguintes para
Aços estruturais de construção em geral ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Aços endurecidos sem liga ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Aços endurecidos de baixa liga ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
≤ 900 N/mm² 700 250 350 200
Aços endurecidos de liga ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² 700 250 350 200
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Ferro fundido ≤ 350 HB 750 200 300 160
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 750 200 300 160
Alumínio ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Ligas de alumínio ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Cobre de baixa liga ≤ 400 N/mm² 750 300 300 200
Latão de rebarba curta ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Latão de rebarba longa ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Plásticos termoendurecíveis 750 300 300 200
Plásticos termoplásticos 750 300 300 200
Para um diâmetro de 4,5–12,5 e um diâmetro de 8,0–20,0
Designação do material Resistência à tração n
Diâmetro de 4,5–12,5
Art.-Nr.
Diâmetro de 8,0–20,0
Art.-Nr.
1.ª etapa de perfuração reduzir para todos os passos seguintes para 1.ª etapa de perfuração reduzir para todos os passos seguintes para
Aços estruturais gerais ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Aços com tratamento térmico sem ligas ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
≤ 900 N/mm² 1300 400 800 250
Aços com tratamento térmico com ligas ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Aços nitretados ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² 1300 400 800 250
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Ferro fundido ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Grafite nodular e ferro maleável ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Alumínio ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Ligas de alumínio ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Cobre, baixa liga ≤ 400 N/mm² 1500 500 850 300
Latão, fragmentação curta ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Latão, fragmentação longa ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Plásticos, Duroplastic 1500 500 850 300
Plásticos, termoplástico 1500 500 850 300
Velocidade de rotação recomendada
Para um diâmetro de 3,3-10,2 e um diâmetro de 4,0 - 12,0
Designação do material Resistência à tração n
diâmetro de 3,3 - 10,2
art.
diâmetro de 4,0 - 12,0
art.
1.ª etapa de perfuração reduzir para todos os passos seguintes para 1.ª etapa de perfuração reduzir para todos os passos seguintes para
Aços estruturais gerais ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Aços com tratamento térmico sem ligas ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
≤ 900 N/mm² 1500 600 1500 400
Aços com tratamento térmico com ligas ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Aços nitretados ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² 1500 600 1500 400
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Ferro fundido ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Grafite nodular e ferro maleável ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Alumínio ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Ligas de alumínio ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Cobre, baixa liga ≤ 400 N/mm² 1900 900 1600 500
Latão, fragmentação curta ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Latão, fragmentação longa ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Plásticos, Duroplastic 1900 900 1600 500
Plásticos, termoplástico 1900 900 1600 500
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE

APARAFUSADORA ABS18 COMPACT MCUBE

Berbequim a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e perfuração de média intensidade
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média