Broca espiral, extra curta
Broca em espiral, HSS DIN 1897, extra curta
BROCA CURTA HSS DIN1897 D.4,0MM
Art.
063540
EAN 4011231529648
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
Robusta, particularmente adequada para berbequins manuais e berbequins angulares
- Cilíndrica extra curta
- Corte do lado direito
- Ângulo da ponta de 118°
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para orifícios em materiais de pouca espessuras, por exemplo, chapa metálica, ferro plano e de perfil, carroçaria, etc.
![]() | |
Material a ser tratado | Aço de chapa fina, Aço de parede fina |
Design | À direita |
Diâmetro (Ø) | 4 mm |
Comprimento (l1) | 55 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 22 mm |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Material de corte | HSS |