Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca espiral, metal Ruko DIN 338 HSS-R, preto oxidado

Broca espiral Ruko DIN 338 HSS-R, preto oxidado
DRL-SPRL-RUKO-201075-DIN338-D7,5

Art. 1971002410

EAN 4062856567348

Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral, metal Ruko DIN 338 HSS-R, preto oxidado

Art. 1971002410

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Broca espiral potente, laminada e tratada a vapor, em aço rápido de alto desempenho.

O processo de fabrico (sem interrupção estrutural) solidifica o material e torna-o, assim, mais elástico. Isto significa que proporciona uma maior resistência à rutura, sendo adequada para unidades de perfuração robustas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Profundidade padrão/de perfuração

DIN 338 / 5xD

Diâmetro (Ø)

7,5 mm

Comprimento (l1)

109 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

69,0 mm

Tipo de haste

Cilíndrico

Superfície

Simples

Material de corte

HSS-R