Broca helicoidal escalonada, simples HSS
Broca espiral escalonada, simples
ESCAREADOR ESCALONADO HSS 4-12
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Perfuração precisa
Graças à ponta de broca com autocentragem
Até 30% mais rápida
Em comparação com produtos concorrentes, graças à ótima adaptação da geometria da lâmina de corte
O dobro da vida útil
Em comparação com produtos concorrentes, devido a uma diminuição do desgaste da ponta da broca e das principais extremidades de corte, bem como da retificação dos relevos radiais e axiais.
Não desencaixa da bucha de aperto
Graças à haste de 3 faces e ao adaptador para brocas de 1/4 polegadas
Trabalho preciso
Devido aos diâmetros impressos a laser na ranhura das espirais
Não necessita de muito trabalho de retificação
Graças à precisão da perfuração dos furos circulares
Garantir uma boa refrigeração/lubrificação. Garantir um avanço regular. Consultar a tabela de velocidades.
0694422637– Furos de passagem e de núcleo para rosca PG em conformidade com a norma DIN 40430, broca de centrar com 6 mm
0694422640 – Especialmente concebida para furos de passagem ISO e furos de núcleo roscado em conformidade com a norma DIN 60423, broca de centrar com 6 mm
Fichas Técnicas(X)
Centrar, cortar, perfurar e rebarbar chapas de metal, tubagens e perfis numa única operação
Materiais a processar:
Aço inoxidável, aço normal, metal não ferroso como p. ex. alumínio, outros metais não ferrosos e plásticos
Diâmetro mín./máx. da broca | 4-12 mm |
Diâmetro do veio | 6 mm |
Comprimento do veio | 23 mm |
Comprimento | 65 mm |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Superfície | Simples |