Broca multiusos MFD-S Plus
Broca multiusos MFD-S Plus
BROCA PLUS MFD-S D.10,0X160MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Lâminas de corte de carboneto com afiamento especial em todos os lados.
- Furos limpos e precisos, mesmo ao furar diferentes materiais em simultâneo
- Adequada para aplicação universal
- A perfuração não quebra tijolos ocos
- Perfuração precisa
- Excelentes resultados de perfuração em metal
Transporte extraordinário e rápido do pó
- Tratamento especial da superfície
- Perfil escalonado patenteado de 4 passos
Haste com função de batente
As ranhuras reduzidas, adequadas para encaixe tipo SDS-plus, evitam o uso do impacto dos berbequins de percussão, mesmo se o mecanismo de impacto for acionado acidentalmente. Isto evita danos na broca.
Testado por PGM
Adequada para fazer furos, destinados à fi xação de buchas, sujeitas a aprovação.
Não é adequada para perfuração de percussão. Apenas para perfuração rotativa!
Fichas Técnicas(X)
Perfuração rotativa em azulejos, tijolo maciço, telhas, tijolos com cavidade, pedra, mármore, madeira, plástico, metal, etc.
Instalação de janelas, perfuração através de revestimento em madeira, perfuração à prova de estilhaçamento de tijolos estriados para suportes de fixação seguros, etc.
Diâmetro (Ø) | 10 mm |
Comprimento | 160 mm |
Comprimento de trabalho | 100 mm |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |