Brocas multiusos MFD-S com haste lisa
BROCA CILINDRICA MFD-S D.10,0X120MM
Art. 0641201012
EAN 4050641970503
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Lâminas de corte de carboneto extremamente afiadas e superfície de retificação especial com diamantes em todas as faces
- Furos limpos e precisos, mesmo ao perfurar alternadamente diferentes materiais
- Adequado para aplicação universal
- Perfuração sem estilhaçamento de tijolos ocos
- Perfuração de elevada precisão
- Excelentes resultados de perfuração em metal
Transporte extraordinário e rápido do pó de perfuração
- Tratamento especial da superfície
- Perfil escalonado de 4 passos, patenteado
Testado por PGM
Adequado para efetuar furos para ancoragem sujeitos a aprovação.
Não adequado para perfuração com percussão. Apenas para perfuração rotativa!
Fichas Técnicas(X)
- Perfuração rotativa em azulejos, tijolo maciço, telhas, tijolo oco, pedra, mármore, madeira, plástico, metal, etc.
- Instalação de janelas, perfuração de cofragens e perfuração, sem estilhaçamento, de tijolos ocos para um suporte seguro das buchas, etc.
Diâmetro (Ø) | 10 mm |
Comprimento | 120 mm |
Comprimento de trabalho | 80 mm |
Diâmetro da haste | 10 mm |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Haste cilíndrica |