Bucha com rosca interior WIT-IG
Bucha com rosca interior WIT-IG em aço galvanizado
VARAO WIT-IG M8
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43201.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Em betão arejado, apenas é permitida a fixação com a bucha perfurada WIT-SH 18/95!
Sistema de injeção ALLROUNDER WIT-VM 250, alvenaria + bucha perfurada WIT-SH, Avaliação técnica europeia ETA-13/1040
Fichas Técnicas(X)
A bucha com rosca interior WIT-IG pode ser utilizada para o sistema de injeção "ALLROUNDER WIT-VM 250, alvenaria – tijolo maciço e perfurado, betão arejado"
A bucha WIT-IG em aço galvanizado pode ser utilizada em áreas interiores secas
Rosca fêmea | 8 mm |
Comprimento de fixação (l) | 93 mm |
Profundidade mín./máx. de aparafusamento | 8-20 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 14 mm |
Diâmetro nominal da broca na manga perfurada (d 0) | 18 mm |
Profundidade do orifício para broca (h 0) | 100 mm |
Profundidade efectiva de ancoragem (h ef) | 95 mm |
Adequado para manga de filtro | WIT-SH 18/95 |
Argamassa de injecção necessária | WIT-VM 250 |
Aprovação | ETA-13/1040 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!