Bucha de alta resistência com parafuso de embeber
Bucha de alta resistência W-HAZ em aço galvanizado, tipo SK
BUCHA W-HAZ SK/S (A2K) M8X120MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bucha de alta resistência para cargas elevadas em betão fissurado e não fissurado, ideal para montagens encastradas, como em barreiras de proteção ou corrimãos. Aço galvanizado
- Elevada capacidade de carga
- Fixação de atravessamento rápida
- Resistência imediata – sem tempos de espera
- Bucha de aço galvanizado expansível com controlo do binário
- Design de cabeça de embeber para um aspeto elegante (por exemplo, para barreiras de proteção)
- ETA-02/0031 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva de temperatura-tempo uniforme)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-02/0031)
- ETA-02/0031 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva de temperatura-tempo uniforme)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-02/0031)
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Fixação individual com aprovação
Betão normal C20/25 a C50/60 (betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2 para tamanhos M8–M12),
por exemplo, estruturas metálicas, perfis metálicos, consolas, placas base, suportes, calhas para cabos, tubagens, balaustradas, máquinas, etc.
Fixação individual sem aprovação
Pode ser utilizada em betão < C20/25 e pedra natural resistente a compressão
W-HAZ/S aprovada apenas para utilização em espaços interiores secos
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro da bucha (métrico) | M8 |
Comprimento de fixação (l) | 120 mm |
Altura máx. do acessório (t fix) | 50 mm |
Diâmetro do escareador | 20,5 mm |
Profundidade do rebaixamento | 5 mm |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tamanho da fenda | SI5 |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 12 mm |
Profundidade do orifício para broca (h 1) | 80 mm |
Profundidade efectiva de ancoragem (h ef) | 60 mm |
Binário durante a ancoragem (T inst) | 25 Nm |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 14 mm |
Aprovação | ETA-02/0031 |
Dados técnicos | |||||||||
Diâmetro da bucha [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
Carga de tração centrada admissível1) numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo | Zona de tração (betão fissurado C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Zona de compressão (betão não fissurado C20/252)) distâncias mínimas ao eixo e ao bordo (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
Carga transversal admissível1) numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo | Zona de tração (betão fissurado C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S e W-HAZ-SK/S | Vadm [kN] = C20/252) | 9,1/10,1 | 14,0/15,9 | 20,5/20,5 | 24,5/24,5 | 34,3/34,3 | 42,3/42,3 | 47,9/47,9 |
Zona de compressão (betão não fissurado C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S e W-HAZ-SK/S | 9,1/10,1 | 14,0/17,1 | 20,7/27,5 | 34,3/34,3 | 48,0/48,0 | 52,1/59,2 | 67,1/67,1 | ||
Carga admissível quando exposta a fogo (R30, R60, R90, R120), consultar a Aprovação Técnica Europeia ETA-02/0031 | |||||||||
Classificação da resistência ao fogo | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - | |
F60 [kN] | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | - | - | ||
F90 [kN] | 0,55 | 0,95 | 1,75 | 2,5 | 4,25 | - | - | ||
Madm [Nm] | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | ||
F120 [kN] | 0,4 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | - | - | ||
1) Foram considerados os fatores de segurança parciais das resistências regulamentadas na aprovação e um fator de segurança parcial dos efeitos de γF = 1,4. Consulte as Orientações de aprovação técnica europeias (ETAG), Anexo C, para obter informações sobre a combinação de cargas de tração e transversais, a influência da distância ao bordo e grupos de buchas. 2) Betão de resistência normal. Em betão de maior resistência são possíveis valores mais elevados. 3) Para Würth W-HAZ-SK/S. |
Valores característicos | ||||||||
Espaçamento mínimo | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
para c ≥ [mm] | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
Espaçamento | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
Distância mínima ao bordo | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
para s ≥ [mm] | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
Distância ao bordo | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Espessura mínima do material | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
Profundidade efetiva de fixação | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
Diâmetro nominal da broca | d0 [mm] | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
Diâmetro do furo | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | 24,55 | 28,55 |
Profundidade do furo | h1 ≥ [mm] | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
Furo trespassante no elemento a fixar | df ≥ [mm] | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 |
Binário de aperto durante a fixação | Tinst = [Nm] | 15/103) | 30/253) | 50/553) | 80/703) | 160 | 160 | 280 |