Bucha de aperto de coroa dentada
Bucha de aperto com chave
BUCHA APERTO C/ CHAVE 1/2 20UNF 1-13MM
Art. 0692212132
EAN 4024835154482
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
Adequado para utilização universal
Aviso
O suporte não é recomendado para todos os mandris de berbequim.
Por conseguinte, por motivos de segurança, deve medir a haste do mandril de berbequim:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo mandril | Bucha de aperto de coroa de engrenagem |
Suporte para mandril | 1/2 pol. x 20 UNF |
Largura mín./máx. do mandril | 1-13 mm |
Adequado para rotação para a esquerda | Sim |
Adequado para trabalho de impacto | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!