Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bucha de encaixe rápido 1 manga

Bucha de aperto de ação rápida, 1 manga
BUCHA APERTO RAPIDO 1/2 1,5-13MM

Art. 0692838135

EAN 4056807383910

Entre na sua conta para ver preços
Bucha de encaixe rápido 1 manga

Art. 0692838135
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
Mudança da ferramenta com uma só mão


Para utilizar com máquinas nas quais o veio de perfuração seja automaticamente bloqueado após desligar (batente do veio)
Aviso

O suporte não está marcado em todas as buchas de aperto.



Por conseguinte, por motivos de segurança, deve medir a haste da bucha de aperto:


  • 1/2" = 12,7 mm

  • 3/8" = 9,5 mm

  • 5/8" - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo mandril

Mandril de ação rápida, uma manga

Suporte para mandril

1/2 pol. x 20 UNF

Largura mín./máx. do mandril

1,5-13 mm

Adequado para rotação para a esquerda

Sim

Adequado para trabalho de impacto

Sim

Peso unitário

290,000 g