Bucha de encaixe rápido 1 manga
Bucha de aperto de ação rápida, 1 manga
BUCHA APERTO RAPIDO 1/2-20UNF1,5-13MM
Art.
0692612132
EAN 4024835826860
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
Mudança da ferramenta com uma só mão
Para utilizar com máquinas nas quais o veio de perfuração seja automaticamente bloqueado após desligar (batente do veio)
Aviso
O suporte não está marcado em todas as buchas de aperto.
Por conseguinte, por motivos de segurança, deve medir a haste da bucha de aperto:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tipo mandril | Mandril de ação rápida, uma manga |
Suporte para mandril | 1/2 pol. x 20 UNF |
Largura mín./máx. do mandril | 1,5-13 mm |
Adequado para rotação para a esquerda | Sim |
Adequado para trabalho de impacto | Sim |
Peso unitário | 291 g |