Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bucha de encaixe rápido 2 mangas

Bucha aperto encaixe rápido, 2 mangas
BUCHA APERTO RAPIDO 1/2-20UNF1,5-13MM

Art. 0692812132

EAN 4024835154659

Entre na sua conta para ver preços
Bucha de encaixe rápido 2 mangas

Art. 0692812132
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
O suporte não está marcado em todas as buchas de aperto.



Por conseguinte, por motivos de segurança, deve medir a haste da bucha de aperto:


  • 1/2" = 12,7 mm

  • 3/8" = 9,5 mm

  • 5/8" - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo mandril

Mandril de ação rápida, duas mangas

Suporte para mandril

1/2 pol. x 20 UNF

Largura mín./máx. do mandril

1,5-13 mm

Adequado para rotação para a esquerda

Sim

Adequado para trabalho de impacto

Sim

Design

Manga de aço e buchas de aperto de carbono

Peso unitário

296,000 g