Bucha de expansão W-TG em ferro fundido TG
Bucha de expansão W-TG em ferro fundido
CORPO EXPANSIVO P/BUCHA TGP
Art. 090490103
EAN 4045989186631
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
Para fixações de componentes pesados em betão, pedra e paredes antigas de tijolo maciço
- É composta por cone de expansão e quatro laterais em ferro fundido
- Mola da túlipa em aço mola
- A mola da tulipa em aço mola garante uma excelente expansão da bucha e impede a sua rotação
- As laterais em ferro fundido permitem também um ajuste perfeito em pedra
Aviso
As cargas aqui descritas referem-se a ancoragem sem influência de extremidades ou outras buchas. Para fixações com distâncias entre buchas ou a partir de extremidades inferiores aos valores típicos, reduzir as cargas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequada para fixar estruturas de metal, calhas de montagem, placas, prateleiras, gradeamentos, maquinaria, vigas, etc.
![]() | |
Distância centro a centro mín. (s min) | 100 mm |
Espaçamento mín. até à extremidade (c min) | 65 mm |
Espessura mínima da estrutura (h min) | 100 mm |
Distância centro a centro (s cr, N) | 250 mm |
Espaçamento até à extremidade (c cr, N) | 125 mm |