Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M12X75 Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M12X75 Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M12X75 Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M12X75
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/IAMOUO5r1KU

Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M12X75 - 1
Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M12X75 - 2
Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M12X75 - 3
Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M12X75 - 4

Bucha de fixação W-FA/S

Bucha de impacto W-FA/S em aço galvanizado com anilha em U pequena
BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M12X75

Art. 5932012075
EAN 4047376685253

Entre na sua conta para ver preços
Bucha de fixação W-FA/S

Art. 5932012075

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Bucha de fixação para aplicações padrão em betão não fissurado. Aço galvanizado
  • Aplicação muito flexível graças a 3 profundidades de fixação eficazes

  • Pequenas distâncias ao eixo e ao bordo

  • Fixação de atravessamento rápida
Prova de desempenho
  • Avaliação Técnica Europeia ETA-02/0001 para fixação individual, opção 7, betão não fissurado: Exposição estática ou quase-estática (M6-M20)

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)
Área de aplicação
  • Avaliação Técnica Europeia ETA-02/0001 para fixação individual, opção 7, betão não fissurado: Exposição estática ou quase-estática (M6-M20)

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Fixação individual ou múltipla aprovada em betão de peso normal C20/25 a C50/60 (apenas betão não fissurado)

  • Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação)

  • Adequado para fixação de cargas médias a pesadas em betão: Montagem de, por exemplo, estruturas metálicas, perfis metálicos, suportes, placas base, calhas para cabos, tubos, estruturas de madeira, vigas, travessas, cercas etc.

  • O aço galvanizado W-FA/S é adequado para utilização em áreas interiores secas

Diâmetro da bucha (métrico)

M12

Comprimento de fixação (l)

75 mm

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Altura do acessório (t fix)

5 mm

Profundidade do orifício para broca (h 1)

75 mm

Profundidade do furo reduzida (h 1, red)

75 mm

Profundidade efectiva de ancoragem (h ef)

40 mm

Profundidade de penetração (h nom)

82 mm

Profundidade de penetração (h nom,red)

67 mm

Largura entre faces

19 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

12 mm

Binário durante a ancoragem (T inst)

50 Nm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

14 mm

Comprimento da rosca (L th)

30 mm

Aprovação

Não

Dados técnicos
Diâmetro da bucha [mm]M6M8M10M12M16M20
Profundidade de fixação efetiva/profundidade de fixação reduzidahef/hef red [mm]4030443548426550826410078
Carga de tração centrada admissível1)
numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo
Zona de compressão
(betão não fissurado) C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252)4,12,95,75,07,66,512,68,517,812,32416,5
Carga transversal admissível1)
numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo
Zona de compressão
(betão não fissurado) C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252)2,92,96,35,08,06,514,38,523,623,637,133,1
Momento de flexão admissívelMadm [Nm]5,15,113,113,125,725,744,644,699,999,9195195
Classificação de resistência ao fogo (W-FA/S)F30 [kN]0,9-1,4-2,2-3,2-6,0-10,0-
F60 [kN]0,5-0,8-1,2-1,8-3,4-5,25-
F90 [kN]0,3-0,5-0,8-1,2-2,2-3,6-
F120 [kN]0,25-0,4-0,6-0,9-1,7-2,75-
Fixação individual
Diâmetro da bucha [mm]M6M8M10M12M16M20
Betão não fissurado, opção 7 (ETA-02/0001 – aço galvanizado e aço galvanizado a quente)
Profundidade de fixação efetiva/profundidade de fixação reduzidahef/hef,red [mm]4030443548426550826410078
Distância ao eixoscr,N [mm]12090132105144126195150246192300234
Distância ao bordoccr,N [mm]604566537263987512396150117
Distância mínima ao eixosmin [mm]3535404055557510090100105140
Distância mínima ao bordocmin [mm]40404545656590100105100125140
Espessura mínima do materialhmin [mm]1008010080100100130100170130200160
Valores característicos
Profundidade de fixaçãohnom/hnom,red [mm]49395647625682671028412199
Diâmetro nominal da broca ∅d0 [mm]66881010121216162020
∅ do furodcut ≤ [mm]6,46,48,458,4510,4510,4512,512,516,516,520,5520,55
Profundidade do furoh1/h1,red ≥ [mm]554565557065907511095130110
Furo trespassante no elemento a fixardf ≤ [mm]77991212141418182222
Binário ao fixar
(W-FA/S, aço galvanizado)
Tinst = [Nm]88151530305050100100200200
Binário ao fixar
(W-FA/F, aço galvanizado a quente)
Tinst = [Nm]--1515303040409090120120