Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M16X150 Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M16X150 Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M16X150 Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M16X150
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/IAMOUO5r1KU

Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M16X150 - 1
Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M16X150 - 2
Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M16X150 - 3
Bucha de fixação W-FA/S - BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M16X150 - 4

Bucha de fixação W-FA/S

Bucha de impacto W-FA/S em aço galvanizado com anilha em U pequena
BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M16X150

Art. 5932016150
EAN 4047376685468

Entre na sua conta para ver preços
Bucha de fixação W-FA/S

Art. 5932016150

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 20 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Bucha de fixação para aplicações padrão em betão não fissurado. Aço galvanizado
  • Aplicação muito flexível graças a 3 profundidades de fixação eficazes

  • Pequenas distâncias ao eixo e ao bordo

  • Fixação de atravessamento rápida
Prova de desempenho
  • Avaliação Técnica Europeia ETA-02/0001 para fixação individual, opção 7, betão não fissurado: Exposição estática ou quase-estática (M6-M20)

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)
Área de aplicação
  • Avaliação Técnica Europeia ETA-02/0001 para fixação individual, opção 7, betão não fissurado: Exposição estática ou quase-estática (M6-M20)

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Fixação individual ou múltipla aprovada em betão de peso normal C20/25 a C50/60 (apenas betão não fissurado)

  • Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação)

  • Adequado para fixação de cargas médias a pesadas em betão: Montagem de, por exemplo, estruturas metálicas, perfis metálicos, suportes, placas base, calhas para cabos, tubos, estruturas de madeira, vigas, travessas, cercas etc.

  • O aço galvanizado W-FA/S é adequado para utilização em áreas interiores secas

Diâmetro da bucha (métrico)

M16

Comprimento de fixação (l)

150 mm

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Altura do acessório (t fix)

30 mm

Altura máx. reduzida do acessório (t fix,red)

48 mm

Altura do acessório (t fix 2)

48 mm

Profundidade do furo (h 1)

110 mm

Profundidade do furo reduzida (h 1, red)

95 mm

Profundidade do furo (h 1.2)

95 mm

Profundidade efectiva de ancoragem (h ef)

82 mm

Profundidade efetiva de fixação reduzida (h ef, red)

64 mm

Profundidade efectiva de ancoragem (h ef 2)

64 mm

Profundidade de penetração (h nom)

102 mm

Profundidade de penetração (h nom,red)

84 mm

Largura entre faces

24 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

16 mm

Binário durante a ancoragem (T inst)

100 Nm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

18 mm

Comprimento da rosca (L th)

90 mm

Aprovação

ETA-02/0001

Dados técnicos
Diâmetro da bucha [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Profundidade de fixação efetiva/profundidade de fixação reduzida hef/hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Carga de tração centrada admissível1)
numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo
Zona de compressão
(betão não fissurado) C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Carga transversal admissível1)
numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo
Zona de compressão
(betão não fissurado) C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Momento de flexão admissível Madm [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Classificação de resistência ao fogo (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
Valores característicos
Profundidade de fixação hnom/hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Diâmetro nominal da broca ∅ d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅ do furo dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Profundidade do furo h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Furo trespassante no elemento a fixar df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Binário ao fixar
(W-FA/S, aço galvanizado)
Tinst = [Nm] 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200
Binário ao fixar
(W-FA/F, aço galvanizado a quente)
Tinst = [Nm] - - 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120
Fixação individual
Betão não fissurado, opção 7 (ETA-02/0001 – aço galvanizado e aço galvanizado a quente)
Diâmetro da bucha [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Profundidade de fixação efetiva/profundidade de fixação reduzida hef/hef,red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Distância ao eixo scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Distância ao bordo ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Distância mínima ao eixo smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140