Bucha de fixação W-FA/S
Bucha de impacto W-FA/S em aço galvanizado com anilha em U pequena
BUCHA FIX ANKER ROSCA COMPRIDA M8X95
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Aplicação muito flexível graças a 3 profundidades de fixação eficazes
- Pequenas distâncias ao eixo e ao bordo
- Fixação de atravessamento rápida
- Avaliação Técnica Europeia ETA-02/0001 para fixação individual, opção 7, betão não fissurado: Exposição estática ou quase-estática (M6-M20)
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)
- Avaliação Técnica Europeia ETA-02/0001 para fixação individual, opção 7, betão não fissurado: Exposição estática ou quase-estática (M6-M20)
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
- Fixação individual ou múltipla aprovada em betão de peso normal C20/25 a C50/60 (apenas betão não fissurado)
- Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação)
- Adequado para fixação de cargas médias a pesadas em betão: Montagem de, por exemplo, estruturas metálicas, perfis metálicos, suportes, placas base, calhas para cabos, tubos, estruturas de madeira, vigas, travessas, cercas etc.
- O aço galvanizado W-FA/S é adequado para utilização em áreas interiores secas
Diâmetro da bucha (métrico) | M8 |
Comprimento de fixação (l) | 95 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Altura do acessório (t fix) | 30 mm |
Altura máx. reduzida do acessório (t fix,red) | 39 mm |
Altura do acessório (t fix 2) | 39 mm |
Profundidade do orifício para broca (h 1) | 65 mm |
Profundidade do furo reduzida (h 1, red) | 55 mm |
Profundidade do furo (h 1.2) | 55 mm |
Profundidade efectiva de ancoragem (h ef) | 44 mm |
Profundidade efetiva de fixação reduzida (h ef, red) | 35 mm |
Profundidade efectiva de ancoragem (h ef 2) | 35 mm |
Profundidade de penetração (h nom) | 56 mm |
Profundidade de penetração (h nom,red) | 47 mm |
Largura entre faces | 13 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 8 mm |
Binário durante a ancoragem (T inst) | 15 Nm |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 9 mm |
Comprimento da rosca (L th) | 60 mm |
Aprovação | ETA-02/0001 |
Dados técnicos | ||||||||||||||
Diâmetro da bucha [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
Profundidade de fixação efetiva/profundidade de fixação reduzida | hef/hef red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
Carga de tração centrada admissível1) numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo | Zona de compressão (betão não fissurado) C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
Carga transversal admissível1) numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo | Zona de compressão (betão não fissurado) C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
Momento de flexão admissível | Madm [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
Classificação de resistência ao fogo (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
F90 [kN] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
F120 [kN] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
1) Foram considerados os fatores de segurança parciais das resistências regulamentadas na aprovação e um fator de segurança parcial dos efeitos de γF = 1,4. Respeitar as diretivas de Aprovação Técnica Europeia (ETAG), Anexo C, no caso de haver uma combinação das cargas de tração e transversais, influência ao bordo ou grupos de buchas. 2) Betão de resistência normal. Em betão de maior resistência são possíveis valores mais elevados. |
Fixação individual | |||||||||||||
Diâmetro da bucha [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
Betão não fissurado, opção 7 (ETA-02/0001 – aço galvanizado e aço galvanizado a quente) | |||||||||||||
Profundidade de fixação efetiva/profundidade de fixação reduzida | hef/hef,red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
Distância ao eixo | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
Distância ao bordo | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
Distância mínima ao eixo | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
Distância mínima ao bordo | cmin [mm] | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
Espessura mínima do material | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |
Valores característicos | |||||||||||||
Profundidade de fixação | hnom/hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
Diâmetro nominal da broca ∅ | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
∅ do furo | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
Profundidade do furo | h1/h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
Furo trespassante no elemento a fixar | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Binário ao fixar (W-FA/S, aço galvanizado) | Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Binário ao fixar (W-FA/F, aço galvanizado a quente) | Tinst = [Nm] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |