Bucha de fixação W-FAZ/S
BUCHA DE FIXACAO W-FAZ/S M10X90
Art. 5928210010
EAN 4046777127140
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Cargas elevadas, distâncias reduzidas ao eixo e ao bordo
- Capacidade de carga imediata, sem tempos de espera
- Fixação de atravessamento rápida
- Profundidade efetiva de fixação reduzida
- Menor esforço de perfuração, mais rápido
- Aplicações versáteis
- ETA-99/0011 para fixações individuais, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2 (M8-M20)
- Resistência ao fogo (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-99/0011)
- ETA-99/0011 para fixações individuais, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2 (M8-M20)
- Resistência ao fogo (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-99/0011)
Fichas Técnicas(X)
Fixação individual com aprovação
Betão normal C20/25 a C50/60 (betão não fissurado e fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2)
Para a fixação de, por exemplo, estruturas metálicas, perfis de metal, suportes, condutas de cabos, tubos, calhas, estruturas de madeira, vigas de telhado, etc.
Fixação individual sem aprovação
Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão
A W-FAZ apenas pode ser utilizada em espaços interiores secos
Diâmetro da bucha (métrico) | M10 |
Comprimento de fixação (l) | 90 mm |
Altura do acessório (t fix) | 10 mm |
Altura máx. reduzida do acessório (t fix,red) | 30 mm |
Profundidade efectiva de ancoragem (h ef) | 60 mm |
Profundidade efetiva de fixação reduzida (h ef, red) | 40 mm |
Largura entre faces | 17 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 10 mm |
Profundidade do furo (h 1) | 75 mm |
Profundidade do furo reduzida (h 1, red) | 55 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Binário durante a ancoragem (T inst) | 25 Nm |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 12 mm |
Aprovação | ETA-99/0011 |
| Dados técnicos | |||||||||||||
| Diâmetro da bucha [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | ||||||
| Profundidade efetiva de fixação normal/ Profundidade efetiva de fixação reduzida | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 | |
| Carga de tração centrada admissível1) numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo | Zona de tração (betão fissurado C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
| Zona de compressão (betão não fissurado C20/252), (scr,sp e ccr,sp ver aprovação) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 29,7 | 33,6 | ||
| Carga transversal admissível1) numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo | Zona de tração (betão fissurado C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 37,1 | 59,2 | 67,1 |
| Zona de compressão (betão não fissurado C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 37,1 | 65,1 | 94,1 | ||
| Momento de flexão admissível | Madm [Nm] | 13,1 | 13,1 | 26,9 | 26,9 | 46,9 | 46,9 | 123,4 | 123,4 | 195,0 | 513,1 | 760,9 | |
| Carga admissível quando exposta a fogo (R30, R60, R90, R120) consultar a Avaliação Técnica Europeia ETA-99/0011 | |||||||||||||
| Classificação da resistência ao fogo | F30 [kN] | 2,0 | - | 5,6 | - | 9,0 | - | 16,0 | - | - | - | - | |
| F60 [kN] | 1,0 | - | 2,2 | - | 3,5 | - | 7,0 | - | - | - | - | ||
| F90 [kN] | 0,65 | - | 1,3 | - | 2,0 | - | 4,3 | - | - | - | - | ||
| F120 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,3 | - | 3,0 | - | - | - | - | ||
| 1) Foram tidos em conta os fatores de segurança parciais das resistências regulamentadas na aprovação e um fator de segurança parcial dos efeitos de γF = 1,4. Respeitar as diretivas de Aprovação Técnica Europeia (ETAG), Anexo C, no caso de haver uma combinação das cargas de tração e transversais, influência ao bordo ou grupos de buchas. 2) Betão de resistência normal. Em betão de maior resistência são possíveis valores mais elevados. 3) O uso é limitado à fixação de sistemas estaticamente indeterminados. | |||||||||||||
| Valores caraterísticos | ||||||||||||
| Diâmetro da bucha [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||
| Profundidade efetiva de fixação normal/ Profundidade efetiva de fixação reduzida | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 |
| Profundidade de fixação | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 133 | 146 |
| Distância ao eixo | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 345 | 375 |
| Distância ao bordo | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 172,5 | 187,5 |
| Espessura mínima normal do componente | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 170 | _ | 200 | 230 | 250 |
| Distância mínima ao eixo Betão fissurado | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 125 |
| Distância mínima ao eixo Betão não fissurado | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 100 | 125 |
| Distância mínima ao eixo Betão fissurado | para c ≥ [mm] | 70 | _ | 70 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 180 | 300 |
| Distância mínima ao eixo Betão não fissurado | para c ≥ [mm] | 80 | _ | 70 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 180 | 300 |
| Distância mínima ao bordo Betão fissurado | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 180 |
| Distância mínima ao bordo Betão não fissurado | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 50 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 100 | 180 |
| Distância mínima ao bordo Betão fissurado | para s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 220 | 540 |
| Distância mínima ao bordo Betão não fissurado | para s ≥ [mm] | 100 | _ | 100 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 220 | 540 |
| Espessura mínima reduzida do componente | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | - | - | - |
| Distância mínima ao eixo Betão fissurado | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | - | - | - |
| Distância mínima ao eixo Betão não fissurado | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | - | - | - |
| Distância mínima ao eixo Betão fissurado | para c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | - | - | - |
| Distância mínima ao eixo Betão não fissurado | para c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | - | - | - |
| Distância mínima ao bordo Betão fissurado | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | - | - | - |
| Distância mínima ao bordo Betão não fissurado | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | - | - | - |
| Distância mínima ao bordo Betão fissurado | para s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | - | - | - |
| Distância mínima ao bordo Betão não fissurado | para s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | - | - | - |
| Diâmetro nominal da broca | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
| Diâmetro do furo | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | 28,55 | ||||
| Profundidade do furo | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 145 | 160 |
| Furo trespassante no elemento a fixar | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
| Binário de aperto durante a fixação | Tinst = [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 | 160 | 200 | 300 | ||||