Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha de fixação W-FAZ/S - BUCHA DE FIXACAO W-FAZ/S M12X125 Bucha de fixação W-FAZ/S - BUCHA DE FIXACAO W-FAZ/S M12X125 Bucha de fixação W-FAZ/S - BUCHA DE FIXACAO W-FAZ/S M12X125 Bucha de fixação W-FAZ/S - BUCHA DE FIXACAO W-FAZ/S M12X125 Bucha de fixação W-FAZ/S - BUCHA DE FIXACAO W-FAZ/S M12X125
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/IAMOUO5r1KU

Bucha de fixação W-FAZ/S - BUCHA DE FIXACAO W-FAZ/S M12X125 - 1
Bucha de fixação W-FAZ/S - BUCHA DE FIXACAO W-FAZ/S M12X125 - 2
Bucha de fixação W-FAZ/S - BUCHA DE FIXACAO W-FAZ/S M12X125 - 3
Bucha de fixação W-FAZ/S - BUCHA DE FIXACAO W-FAZ/S M12X125 - 4
Bucha de fixação W-FAZ/S - BUCHA DE FIXACAO W-FAZ/S M12X125 - 5

Bucha de fixação W-FAZ/S

Bucha de fixação W-FAZ, aço galvanizado
BUCHA DE FIXACAO W-FAZ/S M12X125

Art. 5928212030

EAN 4046777101270

Entre na sua conta para ver preços
Bucha de fixação W-FAZ/S

Art. 5928212030

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado. Aço, galvanizado
  • Cargas elevadas, distâncias reduzidas ao eixo e ao bordo

  • Capacidade de carga imediata, sem tempos de espera

  • Fixação de atravessamento rápida

  • Profundidade efetiva de fixação reduzida

  • Menor esforço de perfuração, mais rápido

  • Aplicações versáteis
Prova de desempenho
  • ETA-99/0011 para fixações individuais, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2 (M8-M20)

  • Resistência ao fogo (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-99/0011)
Área de aplicação
  • ETA-99/0011 para fixações individuais, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2 (M8-M20)

  • Resistência ao fogo (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-99/0011)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Fixação individual com aprovação


Betão normal C20/25 a C50/60 (betão não fissurado e fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2)


Para a fixação de, por exemplo, estruturas metálicas, perfis de metal, suportes, condutas de cabos, tubos, calhas, estruturas de madeira, vigas de telhado, etc.



Fixação individual sem aprovação


Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão



A W-FAZ apenas pode ser utilizada em espaços interiores secos

Diâmetro da bucha (métrico)

M12

Comprimento de fixação (l)

125 mm

Altura do acessório (t fix)

30 mm

Altura máx. reduzida do acessório (t fix,red)

50 mm

Profundidade efectiva de ancoragem (h ef)

70 mm

Profundidade efetiva de fixação reduzida (h ef, red)

50 mm

Largura entre faces

19 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

12 mm

Profundidade do furo (h 1)

90 mm

Profundidade do furo reduzida (h 1, red)

70 mm

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Binário durante a ancoragem (T inst)

45 Nm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

14 mm

Aprovação

ETA-99/0011

Dados técnicos
Diâmetro da bucha [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Profundidade efetiva de fixação normal/
Profundidade efetiva de fixação reduzida

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Carga de tração centrada admissível1)
numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo
Zona de tração (betão fissurado C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0
Zona de compressão (betão não fissurado C20/252), (scr,sp e ccr,sp
ver aprovação)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6
Carga transversal admissível1)
numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo
Zona de tração (betão fissurado C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 67,1
Zona de compressão (betão não fissurado C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 94,1
Momento de flexão admissível Madm [Nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9
Carga admissível quando exposta a fogo (R30, R60, R90, R120)
consultar a Avaliação Técnica Europeia ETA-99/0011
Classificação da resistência ao fogo F30 [kN] 2,0 - 5,6 - 9,0 - 16,0 - - - -
F60 [kN] 1,0 - 2,2 - 3,5 - 7,0 - - - -
F90 [kN] 0,65 - 1,3 - 2,0 - 4,3 - - - -
F120 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - - - -
Valores caraterísticos
Diâmetro da bucha [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Profundidade efetiva de fixação normal/
Profundidade efetiva de fixação reduzida

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Profundidade de fixação hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 133 146
Distância ao eixo Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Distância ao bordo Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5
Espessura mínima normal do componente hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 170 _ 200 230 250
Distância mínima ao eixo
Betão fissurado
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 125
Distância mínima ao eixo
Betão não fissurado
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 65 _ 90 100 125
Distância mínima ao eixo
Betão fissurado
para c ≥ [mm] 70 _ 70 _ 100 _ 100 _ 150 180 300
Distância mínima ao eixo
Betão não fissurado
para c ≥ [mm] 80 _ 70 _ 120 _ 120 _ 180 180 300
Distância mínima ao bordo
Betão fissurado
cmin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 180
Distância mínima ao bordo
Betão não fissurado
cmin ≥ [mm] 50 _ 50 _ 75 _ 80 _ 130 100 180
Distância mínima ao bordo
Betão fissurado
para s ≥ [mm] 80 _ 90 _ 140 _ 180 _ 200 220 540
Distância mínima ao bordo
Betão não fissurado
para s ≥ [mm] 100 _ 100 _ 150 _ 150 _ 240 220 540
Espessura mínima reduzida do componente hmin [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - - -
Distância mínima ao eixo
Betão fissurado
smin ≥ [mm] 40 50 45 50 60 50 70 65 - - -
Distância mínima ao eixo
Betão não fissurado
smin ≥ [mm] 40 50 60 50 60 50 80 65 - - -
Distância mínima ao eixo
Betão fissurado
para c ≥ [mm] 70 60 90 100 100 160 160 170 - - -
Distância mínima ao eixo
Betão não fissurado
para c ≥ [mm] 80 60 140 100 120 160 180 170 - - -
Distância mínima ao bordo
Betão fissurado
cmin ≥ [mm] 40 40 50 65 60 65 80 100 - - -
Distância mínima ao bordo
Betão não fissurado
cmin ≥ [mm] 50 40 90 65 75 100 90 170 - - -
Distância mínima ao bordo
Betão fissurado
para s ≥ [mm] 80 185 115 180 140 250 180 250 - - -
Distância mínima ao bordo
Betão não fissurado
para s ≥ [mm] 100 185 140 180 150 185 200 65 - - -
Diâmetro nominal da broca d0 [mm] 8 10 12 16 20 24 28
Diâmetro do furo dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55 28,55
Profundidade do furo h1 ≥ [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 145 160
Furo trespassante no elemento a fixar df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26 30
Binário de aperto durante a fixação Tinst = [Nm] 20 25 45 90 160 200 300