Bucha de inclinação W-KDH com anilha, porca e gancho, aço galvanizado
Bucha de inclinação W-KDH
BUCHA DE SUSPENSAO W-KDH M6
Art.
0904762
EAN 4011231849937
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
Para acessórios secundários em paredes ocas, tetos falsos e diferentes tipos de painéis sobrepostos
- Com comprimento útil grande e variável
- Pré-montagem completa
- A bucha de inclinação fecha-se automaticamente após a colocação
- O varão roscado permite o ajuste individual de cada ponto de fixação, por exemplo, num acessório inclinado



Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Para fixações em paredes ocas, teto falsos e diferentes tipos de painéis sobrepostos
- Carga pontual máxima em tetos de chapa de metal trapezoidal para tubos = 0,8 kN/outras fixações = 1,0 kN
Diâmetro da bucha | 6 mm |
Comprimento de fixação (l) | 130 mm |
Diâmetro do orifício no componente (d Bau) | 7 mm |
Design | Com anilha, porca e gancho |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 17 mm |
Diâmetro da rosca (d thr) | 6 mm |
Altura máx. do acessório (d a) | 60 mm |
Material | Aço |
Profundidade mínima da cavidade (h) | 75 mm |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |