Bucha de latão
Bucha de latão
BUCHAS DE LATAO 6MM
Art.
090436
EAN 4049557597324
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
Rosca interior com rosca métrica como alternativa económica para utilização no exterior, para betão e tijolo sólido
- Superfície serrilhada para uma boa aderência
- Aparafusar um parafuso/varão roscado com rosca métrica faz com que a bucha expanda e se fixe no substrato
- Resistente à corrosão
- Profundidade de fixação reduzida
- Folgas axiais e de extremidade pequenas
- Adequada para montagem com pré-furação e perfuração trespassante
- Pode ser aplicada sem ferramentas de aplicação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Para fixações secundárias em espaços interiores e exteriores
- Para fixação de componentes em betão e tijolo maciço
- Para montagem distanciadora em conjunto com varão roscado
Diâmetro interior | 6 mm |
Comprimento de fixação (l) | 23 mm |
Profundidade de penetração (h s) | 25 mm |
Profundidade do orifício para broca (t) | 30 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 8 mm |
Distância centro a centro (a) | 60 mm |
Espaçamento até à extremidade (a r) | 60 mm |
Espessura mínima do componente (d) | 60 mm |
Diâmetro do orifício no componente (d Bau) | 6,5 mm |
Altura máx. do acessório (d a) - condição | Consoante o comprimento do parafuso |
Diâmetro exterior | 8 mm |
Diâmetro da bucha [mm] | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
Dados técnicos | ||||||||
Carga de tração recomendada | Betão ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,45 | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,50 | 3,45 |
Tijolo maciço | 0,40 | 0,70 | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
Tijolo maciço silício-calcário | 0,40 | 0,75 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,40 | ||
Carga transversal recomendada | Betão ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,40 | 0,90 | 1,20 | 1,90 | 2,50 | 3,50 |
Tijolo maciço | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
Tijolo maciço silício-calcário | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 2,40 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!