Bucha de madeira estriada
Bucha de madeira estriada
BUCHA MADEIRA 10.30
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
- Modelo: Faia comum
- Chanfrada em ambos os lados
- 8 - 10% de humidade da madeira
Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Diâmetro (d1) | 10 mm |
Comprimento (l1) | 30 mm |
Diâmetro x comprimento | 10 x 30 mm |
Número por kg | 660 UNID |
Com humidade mín./máx. de madeira | 8-10 % |
Material | Faia-europeia |
Peso do conteúdo | 5 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!