Bucha de nylon Para cargas ligeiras (fixações secundárias)
Bucha de nylon
BUCHA NYLON CASTANHA 10X50
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Poliamida de alta qualidade (nylon)
- Sem halogéneo nem silício
- Resistência térmica de -40 °C a +80 °C
- O batente impede a expansão prematura durante a instalação por fixação por atravessamento
- O bloqueio por torção evita que o orifício de perfuração rode
- O eixo da ficha de parede sem pressão de expansão evita danos no gesso e azulejos
- Instalação por contrapino e fixação por atravessamento
- Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D
- Furar tijolo perfurado com a broca rotativa (sem a ferramenta de impacto)
- Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo
- Comprimento do parafuso = espessura de fixação (+ espessura do estuque/isolamento) + comprimento da bucha + diâmetro do parafuso
Fichas Técnicas(X)
- Bucha plástica para cargas ligeiras (fixações secundárias)
- Pode ser utilizado em betão, tijolo sólido, tijolo sílico-calcário sólido, pedra natural dura
- Adequado para fixar varões para cortinado, prateleiras em parede, armários de parede leves, molduras, calhas para cabos, braçadeiras para cabos, interruptores elétricos, toalheiros, sinais, detetores de movimento, cestos suspensos, etc.
- Para fixar componentes com um parafuso para aglomerado ou madeira (sem ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar) (por exemplo ASSY-D)
- Pode ser utilizado no exterior ou em salas húmidas com um parafuso de aço inox
Diâmetro da bucha | 10 mm |
Comprimento de fixação (l) | 50 mm |
Profundidade de penetração (h nom) | 50 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 10 mm |
Diâmetro necessário de parafuso para madeira (d scr.wood) | 6 - 8 mm |
Diâmetro de parafuso para aglomerado necessário (d scr.particle) | 8 mm |
Diâmetro necessário mín. de parafuso | 6 mm |
Diâmetro necessário máx. de parafuso | 8 mm |
Profundidade de penetração (h s) | 50 mm |
Distância centro a centro (a) | 100 mm |
Espaçamento até à extremidade (a r) | 50 mm |
Profundidade do orifício para broca (t) | 65 mm |
Altura máx. do acessório (d a) - condição | Consoante o comprimento do parafuso |
Comprimento necessário de parafuso (l s) | Espessura da peça acessória (+ espessura gesso/isolamento) + comprimento da cavilha + diâmetro do parafuso |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!