Bucha de nylon
BUCHA NYLON CASTANHA 12X60
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
Certificados/Documentos(X)
Diâmetro da bucha | 12 mm |
Comprimento de fixação (l) | 60 mm |
Profundidade de penetração (h nom) | 60 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 12 mm |
Diâmetro necessário de parafuso para madeira (d scr.wood) | 8 - 10 mm |
Diâmetro de parafuso para aglomerado necessário (d scr.particle) | 10 mm |
Diâmetro necessário mín. de parafuso | 8 mm |
Diâmetro necessário máx. de parafuso | mm |
Profundidade de penetração (h s) | 60 mm |
Distância centro a centro (a) | 120 mm |
Espaçamento até à extremidade (a r) | 60 mm |
Profundidade do orifício para broca (t) | 75 mm |
Altura máx. do acessório (d a) - condição | Consoante o comprimento do parafuso |
Comprimento necessário de parafuso (l s) .- condição | Espessura da peça acessória (+ espessura gesso/isolamento) + comprimento da cavilha + diâmetro do parafuso |