Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bucha de nylon Para cargas ligeiras (fixações secundárias)

Bucha de nylon
BUCHA NYLON S/ GOLA 5MM

Art. 590800525
EAN 4058794188257

Entre na sua conta para ver preços
Bucha de nylon Para cargas ligeiras (fixações secundárias)

Art. 590800525

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 4000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para cargas ligeiras (fixações secundárias)
  • Poliamida de alta qualidade (nylon)

  • Sem halogéneo nem silício

  • Resistência térmica de -40 °C a +80 °C

  • O batente impede a expansão prematura durante a instalação por fixação por atravessamento

  • O bloqueio por torção evita que o orifício de perfuração rode

  • O eixo da ficha de parede sem pressão de expansão evita danos no gesso e azulejos

  • Instalação por contrapino e fixação por atravessamento

  • Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D
Aviso
  • Furar tijolo perfurado com a broca rotativa (sem a ferramenta de impacto)

  • Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo

  • Comprimento do parafuso = espessura de fixação (+ espessura do estuque/isolamento) + comprimento da bucha + diâmetro do parafuso
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Bucha plástica para cargas ligeiras (fixações secundárias)

  • Pode ser utilizado em betão, tijolo sólido, tijolo sílico-calcário sólido, pedra natural dura

  • Adequado para fixar varões para cortinado, prateleiras em parede, armários de parede leves, molduras, calhas para cabos, braçadeiras para cabos, interruptores elétricos, toalheiros, sinais, detetores de movimento, cestos suspensos, etc.

  • Para fixar componentes com um parafuso para aglomerado ou madeira (sem ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar) (por exemplo ASSY-D)

  • Pode ser utilizado no exterior ou em salas húmidas com um parafuso de aço inox

Diâmetro da bucha

5 mm

Comprimento de fixação (l)

25 mm

Profundidade de penetração (h nom)

25 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

5 mm

Diâmetro necessário de parafuso para madeira (d scr.wood)

2,5 - 4 mm

Profundidade do orifício para broca (t)

29 mm

Altura máx. do acessório (d a) - condição

Consoante o comprimento do parafuso

Comprimento necessário de parafuso (l s)

Espessura da peça acessória (+ espessura gesso/isolamento) + comprimento da cavilha + diâmetro do parafuso

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica