Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 25.000 Referências

Bucha de nylon

Bucha de nylon
BUCHA NYLON S/ GOLA 6MM

N.º de art. 590800630

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Bucha de nylon

N.º de art. 590800630

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x2000 Un.
Ver disponibilidade numa loja da Würth Portugal

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Buchas plásticas para cargas ligeiras (fixações secundárias)
  • Poliamida de alta qualidade (nylon)

  • Sem halogéneo nem silício

  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +80 °C

  • O batente impede a expansão prematura durante a instalação de encaixe

  • O bloqueio de torção evita a rotação no furo

  • O veio da bucha de parede sem pressão de expansão evita a ocorrência de danos no estuque e nos azulejos

  • Instalação por encaixe e com contrapinos

  • Para montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D
Aviso
  • Furar tijolo perfurado com a broca rotativa (sem a ferramenta de impacto)

  • Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo

  • Comprimento do parafuso = espessura de fixação (+ espessura do estuque/isolamento) + comprimento da bucha + diâmetro do parafuso
Área de aplicação
  • Buchas plásticas para cargas ligeiras (fixações secundárias)

  • Podem ser utilizadas em betão, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, pedra natural dura

  • Adequadas para fixar varões de cortinados, prateleiras em parede, armários de parede leves, molduras, calhas para cabos, abraçadeiras para cabos, interruptores elétricos, toalheiros, sinais, detetores de movimento, cestos suspensos, etc.

  • Para fixação de componentes em conjunto com um parafuso para madeira ou aglomerado (sem ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar) (por exemplo, ASSY-D)

  • Podem ser utilizadas no exterior ou em salas húmidas, em conjunto com um parafuso em aço inox
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !

Substâncias perigosas

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal

Página do catálogo como PDF  | 

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/Documentos

 | 

 | 

Informação técnica