Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha plástica universal SHARK<SUP>®</SUP> Pro - BUCHA SHARK PRO 10X56 Bucha plástica universal SHARK<SUP>®</SUP> Pro - BUCHA SHARK PRO 10X56 Bucha plástica universal SHARK<SUP>®</SUP> Pro - BUCHA SHARK PRO 10X56 Bucha plástica universal SHARK<SUP>®</SUP> Pro - BUCHA SHARK PRO 10X56 Bucha plástica universal SHARK<SUP>®</SUP> Pro - BUCHA SHARK PRO 10X56 Bucha plástica universal SHARK<SUP>®</SUP> Pro - BUCHA SHARK PRO 10X56
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/aiQG6FBAmi0

Bucha plástica universal SHARK<SUP>®</SUP> Pro - BUCHA SHARK PRO 10X56 - 1
Bucha plástica universal SHARK<SUP>®</SUP> Pro - BUCHA SHARK PRO 10X56 - 2
Bucha plástica universal SHARK<SUP>®</SUP> Pro - BUCHA SHARK PRO 10X56 - 3
Bucha plástica universal SHARK<SUP>®</SUP> Pro - BUCHA SHARK PRO 10X56 - 4
Bucha plástica universal SHARK<SUP>®</SUP> Pro - BUCHA SHARK PRO 10X56 - 5
Bucha plástica universal SHARK<SUP>®</SUP> Pro - BUCHA SHARK PRO 10X56 - 6

Bucha plástica universal SHARK® Pro

Bucha plástica universal Shark Pro
BUCHA SHARK PRO 10X56
ZEBRA-SHARK

Art. 590621056
EAN 4056807521329

Entre na sua conta para ver preços
Bucha plástica universal SHARK® Pro

Art. 590621056
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
A bucha plástica mais versátil. Torce em materiais ocos e expande em materiais compactos

Garante bloqueio em todas as cavidades e expansão em todos os materiais sólidos


  • O dispositivo antirrotação evita a rotação no furo

  • A cabeça da bucha patenteada torce o corpo da bucha quando o parafuso é aparafusado


Instalação rápida e fácil


Binário de instalação reduzido e binário de fixação elevado



Adequada para instalação pré-posicionada e por fixação por atravessamento


  • Rebordo da bucha rebatível

  • O batente impede a expansão prematura durante a montagem de atravessamento


Resistente à corrosão, intempéries e envelhecimento


  • Resistente a UV < 6 semanas

  • Fabricada em poliamida de alta qualidade (Nylon)


Sem halogéneo nem silicone



Termicamente estável de -40 °C a +100 °C

Aviso

Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D

Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Bucha plástica universal


Em betão, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, betão arejado, placa de gesso, painéis de gesso



Adequada para fixação


Roupeiros, varões de cortinados, prateleiras em parede, armários de parede leves, molduras, espelhos, candeeiros, calhas para cabos, braçadeiras para cabos, interruptores elétricos, lavatórios, toalheiros, sinais, detetores de movimento, etc.



Para fixar componentes com um parafuso para aglomerado ou madeira (sem ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar) (por exemplo ASSY-D)


Pode ser utilizado no exterior ou em salas húmidas com um parafuso de aço inox

Diâmetro da bucha

10 mm

Material

PA - Poliamida

Cor

Antracite

Comprimento de fixação (l)

56 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

10 mm

Profundidade do orifício para broca (t)

65 mm

Espaçamento até à extremidade (a r)

80 mm

Profundidade de penetração (h s)

55 mm

Diâmetro necessário mín./máx. de parafuso

6-8 mm

Comprimento necessário de parafuso (l s)

Espessura da peça acessória (+ espessura gesso/isolamento) + comprimento da cavilha + diâmetro do parafuso

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 100 °C

Dados técnicos
Diâmetro da bucha [mm]568101214
Cargas recomendadas1)Betão ≥ B25; C20/25Frec [kN]0,50,91,11,92,42,8
Tijolos maciços ≥ Mz12; KS120,30,50,71,41,71,7
Tijolo perfurado na vertical ≥ Hlz122)0,10,20,20,30,30,4
Tijolos silico calcários ocos ≥ KSL122)0,20,40,61,01,01,0
Betão arejado PB2; PP22)0,050,10,10,150,20,35
Placa de gesso cartonado d = 12,5 mm
2)
0,10,10,10,10,10,1
Placa de gesso cartonado d = 25 mm
2)
0,150,150,150,150,150,15
Placa de gesso cartonado (Fermacell)2)0,20,20,20,250,250,25
Outras recomendações de instalação:
Distância à extremidadear ≥ [mm]303540506580
Diâmetro do parafuso em materiais de construção de painéisdscr2 [mm]344,56810
Comprimento do parafusols [mm]Espessura da peça acessória (+ espessura gesso/isolamento) + comprimento da cavilha + diâmetro do parafuso
1) Estes valores aplicam-se ao utilizar parafusos para madeira com o maior diâmetro de parafuso.
2) O furo deve ser feito com um berbequim (sem impacto nem percussão).
Incluído na encomenda:
Multi-purpose anchor set plast. Shark Pro 1800 pcs
400 x
Multi-purpose anchor set plast. Shark Pro 1800 pcs

PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET

Descrição:
10 x 56 mm
1,800 pieces. The most versatile plastic anchor. Knots into cavities, expands in solid materials.
Quantidade: 400 x