Bucha plástica universal SHARK® Pro
Bucha plástica universal Shark Pro
BUCHA SHARK PRO 12X66
ZEBRA-SHARK
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A bucha plástica mais versátil. Torce em materiais ocos e expande em materiais compactos
Garante bloqueio em todas as cavidades e expansão em todos os materiais sólidos
- O dispositivo antirrotação evita a rotação no furo
- A cabeça da bucha patenteada torce o corpo da bucha quando o parafuso é aparafusado
Instalação rápida e fácil
Binário de instalação reduzido e binário de fixação elevado
Adequada para instalação pré-posicionada e por fixação por atravessamento
- Rebordo da bucha rebatível
- O batente impede a expansão prematura durante a montagem de atravessamento
Resistente à corrosão, intempéries e envelhecimento
- Resistente a UV < 6 semanas
- Fabricada em poliamida de alta qualidade (Nylon)
Sem halogéneo nem silicone
Termicamente estável de -40 °C a +100 °C
Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D
Fichas Técnicas(X)
Bucha plástica universal
Em betão, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, betão arejado, placa de gesso, painéis de gesso
Adequada para fixação
Roupeiros, varões de cortinados, prateleiras em parede, armários de parede leves, molduras, espelhos, candeeiros, calhas para cabos, braçadeiras para cabos, interruptores elétricos, lavatórios, toalheiros, sinais, detetores de movimento, etc.
Para fixar componentes com um parafuso para aglomerado ou madeira (sem ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar) (por exemplo ASSY-D)
Pode ser utilizado no exterior ou em salas húmidas com um parafuso de aço inox
Diâmetro da bucha | 12 mm |
Material | PA - Poliamida |
Cor | Antracite |
Comprimento de fixação (l) | 66 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 12 mm |
Profundidade do orifício para broca (t) | 75 mm |
Espaçamento até à extremidade (a r) | 150 mm |
Profundidade de penetração (h s) | 65 mm |
Diâmetro necessário mín./máx. de parafuso | 8-10 mm |
Comprimento necessário de parafuso (l s) | Espessura da peça acessória (+ espessura gesso/isolamento) + comprimento da cavilha + diâmetro do parafuso |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |
Dados técnicos | ||||||||
Diâmetro da bucha [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Cargas recomendadas1) | Betão ≥ B25; C20/25 | Frec [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
Tijolos maciços ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
Tijolo perfurado na vertical ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Tijolos silico calcários ocos ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Betão arejado PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
Placa de gesso cartonado d = 12,5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Placa de gesso cartonado d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Placa de gesso cartonado (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Outras recomendações de instalação: | |||||||
Distância à extremidade | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Diâmetro do parafuso em materiais de construção de painéis | dscr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
Comprimento do parafuso | ls [mm] | Espessura da peça acessória (+ espessura gesso/isolamento) + comprimento da cavilha + diâmetro do parafuso | |||||
1) Estes valores aplicam-se ao utilizar parafusos para madeira com o maior diâmetro de parafuso. 2) O furo deve ser feito com um berbequim (sem impacto nem percussão). |