Bucha de nylon com rosca métrica
Bucha de nylon com rosca métrica
BUCHA NYLON ROSCA METRICA USV M6
Art. 09038 406
EAN 4024835113953
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
Poliamida de alta qualidade (nylon)
- Poliamida de alta qualidade (nylon)
- Sem halogéneo nem silício
- Resistente a temperaturas de -40 °C a +80 °C
- O batente impede a expansão prematura durante a instalação por fixação por atravessamento
- O bloqueio de torção evita a rotação no furo
- O rebordo da bucha sem pressão de expansão evita a ocorrência de danos no estuque e nos azulejos
- Instalação por fixação por atravessamento e com contrapinos
Aviso
- Furar o betão celular e o tijolo perfurado com movimento rotativo (sem percussão)
- Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo
- Comprimento do parafuso = espessura da peça fixada (+ espessura do estuque/isolamento) + comprimento da bucha + diâmetro do parafuso
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Bucha plástica para cargas ligeiras (fixações secundárias)
- Pode ser utilizada em betão, tijolo maciço, bloco de sílico-calcário maciço, betão celular e pedra natural dura
- Adequada para fixar varões para cortinado, prateleiras em parede, armários de parede leves, molduras, calhas para cabos, braçadeiras para cabos, interruptores elétricos, toalheiros, sinais de informação, detetores de movimento, cestos suspensos, etc.
- Para fixar componentes com um parafuso para aglomerado ou madeira (sem ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar)
- É possível utilizar no exterior ou em ambientes húmidos em conjunto com um parafuso em aço inox
- Bucha de nylon com rosca métrica M6: Para aparafusar varões roscados ou parafusos
Diâmetro da bucha | 6 mm |
Comprimento de fixação (l) | 40 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 8 mm |
Diâmetro necessário de parafuso para madeira (d scr.wood) | 4,5 - 5 mm |
Diâmetro de parafuso para aglomerado necessário (d scr.particle) | 6 mm |
Profundidade de penetração (h s) | 40 mm |
Distância centro a centro (a) | 80 mm |
Espaçamento até à extremidade (a r) | 40 mm |
Profundidade do furo (t) | 50 mm |
Altura máx. do acessório (d a) - condição | Consoante o comprimento do parafuso |
Comprimento necessário de parafuso (l s) | Espessura da peça acessória (+ espessura gesso/isolamento) + comprimento da cavilha + diâmetro do parafuso |