Bucha de nylon para janelas WE 10
Bucha plástica WE10 c/parafuso de cabeça embeber Z
BUCHA DUBEL EM NYLON
Art. 0912110160
EAN 4011231856225
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
Para alvenaria compacta
Para fixação de passagem
Nylon de alta qualidade
Expansão única
Elevada resistência às condições meteorológicas, ao envelhecimento e boa resistência a agentes químicos
Duas versões, com parafusos (inserção incluída na embalagem):
- parafuso para bucha de cabeça em cruz especial em aço galvanizado amarelo, PZD4, cabeça de embeber plana, orifício de Ø 3 mm
- parafuso para bucha especial em aço galvanizado amarelo, chave TX 40
Instruções
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
A bucha é adequada para fixação em betão, tijolo maciço e alvenaria compacta
Adequada para cobertura de fachada (madeira ou aço) para perfis de fixação, suportes de canto, elementos de madeira e metal, etc.
Diâmetro da bucha | 10 mm |
Comprimento de fixação (l) (l) | 160 mm |
Profundidade do furo (t) | 60 mm |