Bucha de olhal TGP
Bucha metálica TPG para fixação de andaimes
BUCHA TGP
Art. 0904902130
EAN 4045989838028
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para fixação de estruturas e andaimes.
- Em aço galvanizado amarelo.
- Olhal de fácil aplicação, que pode ser recuperado e aplicado com um novo corpo expansivo TGP.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Betão e paredes maciças.
![]() | |
Diâmetro da broca | 18 mm |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Espessura mínima da estrutura (h min) | 100 mm |
Descrição do modelo | TGP |
Distância centro a centro (s cr, N) | 250 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
