Bucha de pregar W-ZND Tipo SK
Bucha de pregar W-ZND, cabeça de embeber, tipo SK
BUCHA .DUBEL. EM NYLON C. PARAFUSO
ZEBRA
Art.
090631860
EAN 4024835224178
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
Cabeça de embeber. Prego de aço galvanizado.
Cabeça de embeber. Prego de aço galvanizado.
- Crava-se automaticamente em madeira macia
- Resistente a raios UV
- Bucha plástica de poliamida de alta qualidade – resistente ao apodrecimento
- Para instalação embutida ou saliente
- Sem halogéneo
- Instalação rápida e económica
- Pré-montagem – não é necessário procurar o parafuso correto
- É possível soltar o parafuso através da fenda na cabeça
- O batente incorporado evita a expansão prematura
Furar
Limpar o furo
Introduzir a bucha através do material para dentro furo
Cravar o parafuso até ficar nivelado com a superfície
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Pode ser utilizada em betão, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário, betão arejado, tijolo perfurado na vertical, betão leve, tijolo sílico-calcário oco, ripas, painéis de gesso
- Quaisquer fixações de cargas ligeiras e médias em trabalhos de marcenaria, metalurgia, canalização e em aplicações elétricas
- Fixação de suportes angulares, painéis, chapas metálicas, condutas de cabos, ripas, etc.
- Para a montagem de dois materiais em simultâneo
Diâmetro da bucha | 8 mm |
Comprimento de fixação (l) | 60 mm |
Altura máx. do acessório (t fix) | 20 mm |
Profundidade de penetração (h nom) | 40 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 8 mm |
Profundidade do orifício para broca (h 1) | 45 mm |
Diâmetro do orifício no componente (d f) | 8 mm |
Material do prego | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tamanho da fenda | PZ3 |