Bucha metálica W-HR zincada
Bucha metálica W-HR zincada, parafuso embeber
BUCHA METALICA W-HR EMB ZN D.12 M10X100
Art.
5932704125
EAN 4045989607228
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Com parafuso cabeça de embeber
Vantagens
- Montagem rápida
- É imediatamente resistente, não necessita de tempo de espera
- Bucha de expansão antigiro
- Anilha de borracha (PVC) incorporada antigiro.
- Cone antigiro
- Bucha de expansão útil em todo o seu comprimento
Características
- Tipo S ZN: Parafuso sextavado DIN 931 6,8 zincado A2J (>5 microns)
- Tipo S A2: Parafuso sextavado DIN 931 A2/70
- Tipo SK ZN: Parafuso de embeber DIN7991 10,9 zincado A2J (>5 microns)
- Tipo SK A2: Parafuso de embeber DIN7991 inox A2/70
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Adequado para cargas médias
- Dados de resistência indicados para betão compacto C20/25
- Indicado para montagem trespassante
- A bucha pode ser utilizada para fixações de cargas predominantemente estáticas (p.ex. peso próprio, instalações, armazenagem) ou quase estáticas
- Montagem em betão seco ou húmido
- Em interiores ou ambiente seco: Aço galvanizado
- No exterior, ambiente húmido ou salino: Aço inoxidável A2
- Apto para a fixação de construções metálicas, perfis de metal, consolas, suportes, pórticos, estantes, letreiros, toldos, balaustradas, construções de madeira, etc.
Diâmetro da broca | 12 mm |
Superfície | Galvanizado |
Espessura mínima do componente (h min) | 100 mm |
Binário durante a ancoragem (T inst) | 35 Nm |