Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bucha metálica para caixilhos WUS 10

Bucha met p/caix, WUS 10, paraf embeber
BUCHA METALICA WUS 10X92

Art. 091043692
EAN 4046778356433
Entre na sua conta para ver preços
Bucha metálica para caixilhos WUS 10

Art. 091043692

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para instalação de janelas em todos os materiais sólidos. Parafuso de cabeça de embeber, fenda PZ3, aço galvanizado
  • Bucha plástica universal para cargas leves

  • Excelente adequação às superfícies de betão, alvenaria de pedra maciça, pedra natural

  • Montagem trespassante rápida e económica

  • Fixação sobreposta com folga, sem tensões

  • Sistema de bloqueio para perfis ocos, funciona também como dispositivo antirrotação

  • Montagem oculta através de tampa de proteção

  • Adequada para aplicação com máquina e bit com fenda Z3

  • Cone fixo

  • Cápsula: Chapa de aço, revestimento Al/Zn

  • Parafuso: Aço galvanizado, passivado a azul

  • Cone: Aço galvanizado, passivado a azul
Prova de desempenho

Tempo de resistência ao fogo testado com aumento da temperatura, de acordo com a norma DIN 4102 e com exposição direta a chamas

Aviso

Diretrizes de instalação/Associação de garantia da qualidade RAL:


Os parafusos têm de transferir com segurança, todas as forças previstas que afetam a janela para a estrutura. Isto significa que a carga total tem de ser calculada, por exemplo, com base na carga da janela, na carga do vento e na carga útil (ver DIN 1055). A regulamentação da edificação em vigor estipula que os edifícios e os respetivos componentes têm de ser planeados de forma a que não coloquem a vida humana e a saúde em perigo, nem constituam um risco para a segurança pública. A fixação das janelas deve estar conforme com este critério Recomendamos buchas 51, 52 e 53 para esta aplicação.



Fachadas de janelas em conformidade com a norma DIN 18056:


Esta norma aplica-se a fachadas de janelas com uma área de, pelo menos, 9 m² e um comprimento lateral mínimo de 200 cm, compreendendo uma estrutura de suporte (caixilho, ombreiras, travessas) com enchimento (por exemplo, vidraça). Esta norma não se aplica às paredes feitas de blocos de vidro. Recomendamos buchas com aprovação técnica para esta aplicação

Tempo de resistência ao fogo testado com aumento da temperatura, de acordo com a norma DIN 4102 e com exposição direta a chamas

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequada para a fixação de caixilhos de janelas e portas fabricados em madeira, PVC e alumínio


Especialmente indicada para uso em superfícies sólidas


Esta bucha cumpre os requisitos de determinados fabricantes de janelas em conformidade com a instalação de qualidade comprovada RAL

Diâmetro da bucha

10 mm

Comprimento de fixação (l) (l)

92 mm

Tipo de fenda

PZ

Diâmetro do orifício no componente (d f)

10,5 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

10 mm

Profundidade de penetração (h nom)

30 mm

Superfície

Galvanizado

Material

Aço

Profundidade do furo (h 1)

35 mm

DIN

18056

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Altura máx. do acessório (t fix)

60 mm

Tamanho da fenda

PZ3

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Capa de proteção para parafusos com fenda na cabeça

CAPA PLASTICA

x 200 Un.
Capa de proteção para parafusos com fenda na cabeça

CAPA PLASTICA

x 200 Un.
Capa de proteção para parafusos com fenda na cabeça

CAPA PLASTICA

x 200 Un.
Capa de proteção para parafusos com fenda na cabeça

CAPA PLASTICA

x 200 Un.