Bucha metálica para paredes ocas, W-MH/L parafuso cabeça de queijo
Bucha metálica para paredes ocas W-MH
BUCHAS PARA PAREDES OCAS M6X49/37
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Excelente capacidade de suporte através dos elementos de apoio expansíveis com grande diâmetro de pressão
- Aplicação fácil com os respetivos alicates
- Pré-montagem com parafuso métrico de cabeça de queijo
- O dispositivo de segurança na gola evita o avanço no furo
- É possível soltar o parafuso de cabeça de queijo sem influenciar a capacidade de suporte
Resistência ao fogo das dimensões M6 e M8, testadas em pedra-pomes oca
O parafuso pertencente à bucha pode ser substituído, após a expansão da bucha, por outro elemento de fixação com rosca métrica, p. ex. parafuso em forma de gancho, parafuso com olhal, parafuso com cabeça especial, A2/A4 parafuso em latão, varão roscado etc.
Em superfícies duras, p. ex. azulejos, levante as garras situadas na gola da bucha para cima (dispositivo de segurança).
Se pressionar a alavanca dianteira do alicate consegue soltá-lo.
Resistência ao fogo das dimensões M6 e M8, testadas em pedra-pomes oca
Fichas Técnicas(X)
A bucha para fixações secundárias em paredes ocas ou paredes de construção leve, feitas com materiais de painéis e em tetos de tijolo oco ou tetos falsos, até um máximo de 45 mm de espessura do material, com cavidade por atrás.
Para fixar lâmpadas, calhas de cortinas, vigas e calhas, prateleiras, calhas de parede, molduras, pequenas caldeiras, consolas, abraçadeiras para tubos, etc.
Tipo de rosca x diâmetro da âncora | M6 |
Design | Com parafuso cabeça de lentilha |
Espessura mín./máx. do painel/espessura do espelho (d a) | 5-13 mm |
Material | Aço |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 12 mm |
Superfície | Galvanizado |
Comprimento da manga (lHü) | 37 mm |
Comprimento do parafuso | 49 mm |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 7 mm |
Diâmetro da bucha [mm] | M4 | M5 | M6 | ||
Dados de desempenho | |||||
Carga recomendada1 | Placa de gesso cartonado, d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Placa de gesso cartonado, d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Placa de fibra dura, d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
Placa de fibra dura, d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
Placa de aglomerado, d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Tijolo oco para teto, d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Capacidade de resistência ao fogo2 | F90 [em kN] | – | – | 0,12 |
Valores característicos | ||||
Rosca∅ | dthr [mm] | M4 | M5 | M6 |
Diâmetro nominal da broca∅ | ddrl [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
Furo∅ no componente | dcom [mm] | 5 | 6 | 7 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!