Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bucha para placas de gesso cartonado

Produto de fixação de placas de gesso cartonado W-MAX
BUCHA P/ PAREDE GESSO C/ADAPTAD.

Art. 090325

EAN 4011231846257

Entre na sua conta para ver preços
Bucha para placas de gesso cartonado

Art. 090325

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 200 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Bucha ABS
  • Para a fixação de cargas leves em placas de gesso cartonado

  • Necessidade limitada de espaço atrás do painel de suporte

  • Rápido e económico, sem pré-perfuração

  • Pode ser utilizado no exterior ou em ambientes húmidos com parafusos de aço inox

  • É fornecida uma ferramenta de aplicação (ponta: 1/4'') em cada caixa
Aviso

Resistência térmica de -40 °C a +80 °C


Ferramenta de aplicação de uma peça em aço tratado


Montagem de acordo com o princípio de bloqueio positivo

Sem aprovação

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Montagem com parafusos para madeira, parafusos rosca de chapa ou parafusos para aglomerado

Comprimento de fixação (l) (l)

24 mm

Material

Plástico

Diâmetro do orifício no componente (d Bau)

4 mm

Espessura mínima do componente (d)

9,5 mm

Altura máx. do acessório (d a) - condição (da)

Consoante o comprimento do parafuso

Resistência mín. à temperatura

-40 °C

Resistência máx. à temperatura

70 °C

Espaçamento até à extremidade (a r)

50 mm

Distância centro a centro (a)

100 mm