Bucha para placas de gesso cartonado W-GS tipo K com ponto de centragem reforçado
Bucha para placas de gesso cartonado W-GS
BUCHA P/ GESSO CARTONADO TIPO K NYLON
Art.
0903251
EAN 4011231846271
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
Para uma instalação económica e rápida em placas de gesso cartonado, sem necessidade de pré-furação ou de uma ferramenta de aplicação adicional, com haste hexagonal
- Plástico de alta qualidade
- Fixação através de bloqueio mecânico
- Instalação rápida com aparafusadora a bateria e bit adequado ao parafuso, sem necessidade de ferramenta de aplicação ou pré-perfuração
- A fenda permite a colocação da bucha com um bit PZ, AW ou TX, visto que a transmissão de força ocorre através da cabeça sextavada
- O bloqueio de torção é acionado durante o aperto do parafuso. Quando o parafuso é desaparafusado, a bucha para placa de gesso não roda na direção inversa, permanecendo no material base
- Apenas é necessário um espaço mínimo por trás do painel (apenas 15 mm)
- O componente pode ser fixado com parafusos para madeira ou aglomerado
- É possível introduzir a bucha para placa de gesso e o parafuso com o mesmo bit
- O centro de torno proporciona facilidade de posicionamento e de furação no painel
- Para a instalação, recomendamos o parafuso para bucha ASSY®-D
Aviso
- Para fixar o componente, utilize o parafuso para bucha ASSY®-D ∅ 4,5 mm ou um parafuso para madeira/aglomerado sem ponta de broca, contrarrosca ou rosca anelar
- Utilização em zonas húmidas em combinação com parafuso de aço inox
- Tipo K fabricado em plástico reforçado com fibra de vidro adequado para os painéis de gesso cartonado standard
Área de aplicação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Para fixar itens leves em placas de gesso, ideal em combinação com o parafuso ASSY®-D com 4,5 mm de diâmetro
- Pode ser utilizada com todos os adaptadores de bits 1/4"
Comprimento de fixação (l) (l) | 33 mm |
Material | Plástico |
Diâmetro do parafuso para aglomerado necessário | 4,5 - 5 mm |
Diâmetro do orifício no componente (d Bau) | 6,5 mm |
Espessura mínima do componente (d) | 9,5 mm |
Altura máx. do acessório (d a) - condição (da) | Consoante o comprimento do parafuso |
Resistência mín. à temperatura | -40 °C |
Resistência máx. à temperatura | 80 °C |
Espaçamento até à extremidade (a r) | 50 mm |
Distância centro a centro (a) | 100 mm |
Diâmetro da bucha [mm] | Tipo K | ||
Dados técnicos | |||
Carga de tração recomendada | Placa de gesso cartonado, d ≥ = 12,5 mm | Frec.[kN] | 0,1 |
Placa de gesso cartonado, d ≥ = 25 mm | 0,1 | ||
Placa de gesso com fibras | - | ||
Carga transversal recomendada | Placa de gesso cartonado, d ≥ = 12,5 mm | Frec.[kN] | 0,12 |
Placa de gesso cartonado, d ≥ = 25 mm | 0,12 | ||
Placa de gesso com fibras | - |