Bucha para teto W-DN
Bucha para teto W-DN
BUCHA W-DN 6-4,5
Art. 09053645
EAN 4011231850407
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Instalação por atravessamento
- Furo pouco profundo
- Furo com diâmetro pequeno
- Resistência imediata – sem tempos de espera
- Aplicação fácil: Martelar o pino até ficar nivelado
- Não são necessárias brocas especiais ou ferramentas de ajuste
- Fixação através de bloqueio de fricção - bucha expansiva controlada por distância
Buchas num sistema não estrutural num design redundante em betão: Aprovação técnica europeia ETA-12/0029
- Dimensionado de acordo com as Diretrizes Europeias de Aprovação Técnica (ETAG) para "Buchas metálicas para uso em betão", apêndice C, método de conceção C
- Fixação com Aprovação Técnica Europeia em betão fissurado (zona de tensão) e betão não fissurado (zona de compressão do betão)
- A bucha tem Aprovação Técnica Europeia para utilização em betão normal armado ou não armado com uma classe de resistência mín. C20/25 e máx. C50/60 em conformidade com a norma EN 206-1:2000-12
Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (material base: betão C20/25 to C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-12/0029)
Fixações múltiplas em sistemas não estruturais em betão (para todas as direções de carga)
Foram considerados os fatores de segurança parciais das resistências regulamentadas na aprovação e um fator de segurança parcial dos efeitos de YF = 1,4. Respeitar as Diretrizes Europeias de Aprovação Técnica (ETAG), Anexo C, no caso de haver uma combinação das cargas de tração e transversais, influência ao bordo ou grupos de buchas.
Carga admissível quando exposta a fogo
Foram levados em consideração os fatores de segurança parciais para resistência com exposição ao fogo de YM,fi = 1,0, tal como recomendado na aprovação, e o fator de segurança parcial dos efeitos de YF = 1,0.
Diâmetro nominal da broca e diâmetro das arestas de corte da broca
As brocas de percussão de carboneto de tungsténio devem estar em conformidade com as especificações estabelecidas no folheto de informações do Deutsches Institut für Bautechnik (Instituto Alemão de Engenharia Civil – DIBt) e da Associação dos Fabricantes Alemães de Ferramentas (FWI) no que diz respeito aos "valores caraterísticos, requisitos e testes para brocas de percussão de alvenaria com corpo de corte de carboneto de tungsténio que são utilizadas para o fabrico de furos para fixação". As brocas de percussão da Würth cumprem as especificações definidas no folheto de informações.
Buchas num sistema não estrutural num design redundante em betão: Aprovação técnica europeia ETA-12/0029
- Dimensionado de acordo com as Diretrizes Europeias de Aprovação Técnica (ETAG) para "Buchas metálicas para uso em betão", apêndice C, método de conceção C
- Fixação com Aprovação Técnica Europeia em betão fissurado (zona de tensão) e betão não fissurado (zona de compressão do betão)
- A bucha tem Aprovação Técnica Europeia para utilização em betão normal armado ou não armado com uma classe de resistência mín. C20/25 e máx. C50/60 em conformidade com a norma EN 206-1:2000-12
Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (material base: betão C20/25 to C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-12/0029)
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
- Adequado para anexar revestimentos de teto leves e tetos falsos, perfis de metal, tiras perfuradas, suspensões de arame, suspensões de vernier, tiras de madeira, laths de madeira, madeiras quadradas, etc.
- Apenas pode ser utilizado em ambientes interiores secos
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro da bucha | 6 mm |
Altura máx. do acessório (t fix) | 5 mm |
Profundidade efectiva de ancoragem (h ef) | 32 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 6 mm |
Profundidade do furo (h 0) | 40 mm |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 7 mm |
Diâmetro de corte da broca (d cut) | 6,4 mm |
Espessura mínima da estrutura (h min) | 80 mm |
| Dados técnicos | ||
| Diâmetro da bucha [mm] | 6 | |
| Fixações múltiplas em sistemas não estruturais em betão (para todas as direções de carga) | Fzul [kN] ≥ C20/25 und ≤ C50/60 1) | 2,41) |
| Momento de flexão admissível | Mzul [Nm] | 3,1 |
| Carga admissível quando exposta a fogo (Relatório técnico TR 020); para distâncias entre eixos e ao bordo, ver a Aprovação Técnica Europeia ETA-06/0259 | R30; Fzul [kN]2) | 0,8 |
| R60; Fzul [kN]2) | 0,7 | |
| R90; Fzul [kN]2) | 0,6 | |
| R120; Fzul [kN]2) | 0,4 | |
| 1) Os fatores de segurança parcial das resistências reguladas na aprovação e um fator de segurança parcial dos efeitos de γF = 1,4 foram considerados. Respeitar as Diretrizes Europeias de Aprovação Técnica (ETAG), Anexo C, no caso de haver uma combinação das cargas de tração e transversais, influência ao bordo ou grupos de buchas. 2) Foram levados em consideração os fatores de segurança parciais para resistência sob exposição ao fogo de γM,fi = 1,0, assim como o coeficiente de segurança parcial de γF = 1,0. 3) As brocas de percussão de carboneto de tungsténio devem estar em conformidade com as especificações estabelecidas no folheto de informações do Deutsches Institut für Bautechnik (Instituto Alemão de Engenharia Civil – DIBt) e da Fachverband Werkzeugindustrie e.V (Associação dos Fabricantes Alemães de Ferramentas – FWI) no que diz respeito aos valores caraterísticos, requisitos e testes para brocas de percussão de alvenaria com corpo de corte de carboneto de tungsténio que são utilizadas para o fabrico de furos para fixação. As brocas de percussão da Würth cumprem as especificações definidas no folheto de informações. 4) O número de pontos de fixação ≥ 3 e, no mínimo, uma bucha por ponto de fixação resulta numa carga por ponto de fixação de Fzul ≤ 1,4 kN ou o número de pontos de fixação ≥ 4 e, no mínimo, uma bucha por ponto de fixação resulta numa carga por ponto de fixação de Fzul ≤ 2,1 kN. As cargas admissíveis podem ser aumentadas se o design demonstrar que os requisitos que regem a resistência e a rigidez do componente a fixar permanecem satisfeitos mesmo após a falha de uma fixação, em termos do estado limite de manutenção e resistência. | ||
| Valores caraterísticos | ||
| Distância entre eixos | scr [mm] | 200 |
| Distância ao bordo | ccr [mm] | 150 |
| Espessura mínima do material | hmin [mm] | 80 mm |
| Profundidade efetiva de fixação | hef [mm] | 32 |
| Broca (nominal) ∅ 3) | d0 [mm] | 6 |
| Aresta de corte ∅ 3) | dcut ≤ [mm] | 6,4 |
| Profundidade do furo | h0 ≥ [mm] | 40 |
| Furo trespassante no elemento a fixar | df ≤ [mm] | 7 |
| 3) As brocas de percussão de carboneto de tungsténio devem estar em conformidade com as especificações estabelecidas no folheto de informações do Deutsches Institut für Bautechnik (Instituto Alemão de Engenharia Civil – DIBt) e da Fachverband Werkzeugindustrie e.V (Associação dos Fabricantes Alemães de Ferramentas – FWI) no que diz respeito aos valores caraterísticos, requisitos e testes para brocas de percussão de alvenaria com corpo de corte de carboneto de tungsténio que são utilizadas para o fabrico de furos para fixação. As brocas de percussão da Würth cumprem as especificações definidas no folheto de informações. | ||