Bucha perfurada WIT-SH
Bucha plástica perfurada WIT-SH
BUCHA PLAST. PERF. WIT-SH
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fixação individual para alvenaria (sistema com bucha perfurada WIT-SH):
- Argamassa de injeção química ALLROUNDER WIT-VM 250, varão roscado WIT-AS, bucha com rosca interior WIT-IG
- Necessário para fixação em alvenaria de pedra perfurada e betão arejado (apenas WIT-SH 18x95)
- Os varões roscados (WIT-AS) ou buchas com roscas interiores (WIT-IG) serão fixados centralmente na bucha perfurada durante a montagem
- As abas centradoras da bucha perfurada impedem a bucha perfurada ou o varão roscado (dimensões curtas) de caírem durante a montagem — montagem aérea
Avaliação técnica europeia ETA-13/1040: Fixação individual com alvenaria de pedra perfurada e maciça, betão arejado
(Argamassa de injeção química ALLROUNDER WIT-VM 250, varão roscado WIT-AS, bucha com rosca interior WIT-IG)
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Diâmetro | 18 mm |
Comprimento | 95 mm |
Material | Plástico |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 18 mm |
Profundidade do orifício para broca (h 0) | 100 mm |
Profundidade efectiva de ancoragem (h ef) | 95 mm |
Adequado para comprimento de parafuso de ancoragem | WIT-AS M8, WIT-AS M10, WIT-AS M12 |
Adequado para manga de rosca interna | WIT-IG M6, WIT-IG M8 |
Argamassa de injecção necessária | WIT-VM 250 |
Aprovação | ETA-13/1040 |