Bucha plástica W-UR 10, aço galvanizado
Bucha plástica, W-UR 10, aço zincado
BUCHA PLASTICA W-UR 10X80 C/PARAF



Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fixação através de aderência por atrito entre a bucha e a base de fixação
Bucha em poliamida de alta qualidade
Fixação trespassante
Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera
A bucha não roda no furo
- O binário de aperto do parafuso é mínimo
- Ligeira expansão da bucha
Elevada segurança de aperto
Elevada capacidade de carga
Expansão em quatro direções
Melhor transmissão de força
Distribuição de carga uniforme e contínua ao longo de toda a área de expansão
O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação
Menor esforço durante a montagem
Bucha com parafuso pré-montado
Melhor transmissão de força em materiais maciços e ocos
- Furar blocos perfurados e ocos com rotação (sem percussão)
- Para a fixação em tijolo maciço e em tijolo sílico-calcário, recomendamos que efetue testes de extração devido aos diferentes processos de fabrico dos tijolos.
- Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo
W-UR 10 (aço galvanizado, aço inox): Aprovação técnica europeia ETA-08/0190
Bucha em poliamida de alta qualidade
Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, tijolo maciço, betão arejado)
W-UR 10 com resistência ao fogo: Betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020)
Carga de tração em alvenaria: F30 (tijolo sílico-calcário maciço, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco)
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
- A bucha pode ser utilizada com aprovação técnica europeia para fixação múltipla de sistemas sem função de suporte (por exemplo, fachadas, tetos falsos, etc.)
- As buchas W-UR e W-UR F podem ser aplicadas nos seguintes materiais: Betão normal, paredes em alvenaria (tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, blocos de betão leve e oco, tijolos maciços e blocos de betão leve, tijolos de betão), betão arejado
- Temperaturas de instalação: Temperatura da base de fixação: ≥ -20 °C
- Temperatura da bucha:≥0 °C
- O parafuso galvanizado pode ser utilizado no exterior ou em ambientes húmidos (se instalado com cuidado), se a área em redor da cabeça do parafuso estiver protegida contra humidade ou chuva, de forma a garantir que nenhuma humidade penetre no interior da bucha (tinta adequada)
- Adequado para a fixação de substruturas de fachada, teto e telhado (em madeira ou aço), vigas de madeira, ripas de madeira, suportes de metal, calhas de metal, tetos falsos, calhas para cabos, suportes angulares, perfis, armários montados em parede, prateleiras, etc.
Diâmetro da bucha | 10 mm |
Comprimento de fixação (l) | 80 mm |
Altura máx. do acessório (t fix) | 10 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 10 mm |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 10,5 mm |
Material do parafuso | Aço |
Tamanho da fenda | AW40 |
Superfície do parafuso | Galvanizado |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Profundidade do furo (h 1) | 80 mm |
Aprovação | ETA-08/0190 |