Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bucha plástica W-UR 8

Bucha plástica, W-UR 8, aço zincado, cabeça embeber
BUCHA PLASTICA W-UR 8X80 C/PF EMB.

Art. 0912808403
EAN 4047376505117

Entre na sua conta para ver preços
Bucha plástica W-UR 8

Art. 0912808403

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Bucha plástica testada e aprovada em mais de 90 tipos de pedra e em betão arejado. Também para instalação de janelas (aprovado para montagem em revelação). Com parafuso de cabeça de embeber de aço zincado

Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera



A bucha não roda no furo


  • O binário de aperto do parafuso é mínimo

  • Ligeira expansão da bucha


Elevada capacidade de carga


Expansão em quatro direções



2 profundidades de inserção



Melhor transmissão de força em materiais maciços e ocos


Distribuição de carga uniforme e contínua ao longo de toda a área de expansão



O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação



Instalação mais fácil


Bucha com parafuso pré-montado



Fixação através de aderência por atrito entre a bucha e a base de fixação



Fixação trespassante

Prova de desempenho

Licença de construção geral Z-21.2-1838


Aprovação técnica europeia ETA-08/0190



Resistência ao fogo:


Betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020)


Carga de tração em alvenaria: F30 (tijolo maciço sílico-calcário, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco) Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (pedra perfurada na vertical, tijolo sílico-calcário oco, tijolo sólido, betão arejado)

Aviso
  • Furar blocos perfurados e ocos com rotação (sem percussão)

  • Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo

  • Para a fixação em tijolo maciço e em tijolo sílico-calcário, recomendamos que efetue testes de extração devido aos diferentes processos de fabrico dos tijolos
Área de aplicação

Licença de construção geral Z-21.2-1838


Aprovação técnica europeia ETA-08/0190



Resistência ao fogo:


Betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020)


Carga de tração em alvenaria: F30 (tijolo maciço sílico-calcário, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco) Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (pedra perfurada na vertical, tijolo sílico-calcário oco, tijolo sólido, betão arejado)

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Fixação múltipla de sistemas sem sustentação de carga com aprovação


por exemplo, para a fixação de substruturas de fachada, teto ou telhado (em madeira ou aço), vigas de madeira, ripas de madeira, suportes de metal, calhas de metal, tetos suspensos, calhas para cabos, suportes angulares, perfis, armários montados em parede, prateleiras, etc.



Bases de fixação


  • Betão normal

  • Paredes em alvenaria (tijolo maciço, tijolo maciço sílico-calcário, pedra perfurada na vertical, tijolo sílico-calcário oco, blocos de betão leve e oco, tijolos e blocos maciços feitos de betão leve, tijolos de betão, betão arejado), tetos de tijolo, lajes ocas de betão pré-esforçado, betão arejado reforçado, placas de gesso


O parafuso galvanizado pode ser utilizado no exterior ou em salas húmidas (se instalado com cuidado), desde que a área em redor da cabeça do parafuso esteja protegida contra humidade ou chuva, de forma a que a humidade não penetre no interior da bucha (tinta adequada).

Diâmetro da bucha

8 mm

Comprimento de fixação (l)

80 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

8 mm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

8,5 mm

Altura do acessório (t fix 1)

30 mm

Material do parafuso

Aço

Tamanho da fenda

AW30

Superfície do parafuso

Galvanizado

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Aprovação

ETA-08/0190