Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha plástica W-UR F 10 - BUCHA PLASTICA W-UR F 10X135 PF SEXT Bucha plástica W-UR F 10 - BUCHA PLASTICA W-UR F 10X135 PF SEXT
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/YC_jc5ABi3I

Bucha plástica W-UR F 10 - BUCHA PLASTICA W-UR F 10X135 PF SEXT - 1
Bucha plástica W-UR F 10 - BUCHA PLASTICA W-UR F 10X135 PF SEXT - 2

Bucha plástica W-UR F 10

Bucha plástica W-UR F 10 em aço galvanizado
BUCHA PLASTICA W-UR F 10X135 PF SEXT

Art. 0912810604
EAN 4046778821092

Entre na sua conta para ver preços
Bucha plástica W-UR F 10

Art. 0912810604

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 40 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Parafuso de cabeça sextavada com anilha prensada, aço galvanizado com aprovação ETA para mais de 60 pedras e betão arejado

Fixação através aderência por atrito entre a bucha e o material base



Bucha em poliamida de primeira qualidade



Fixação de atravessamento



Resistência imediata – sem tempos de espera



Praticamente sem rotação da bucha


  • Binário de instalação reduzido do parafuso

  • Expansão "ligeira" da bucha


Elevada capacidade de carga graças à expansão em quatro direções



O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação



Menor esforço durante a montagem


A bucha e o parafuso especial estão pré-montados



Não precisa de uma anilha em U adicional e evita a corrosão por contacto



Melhora a transmissão de força em materiais de construção compactos e ocos



Temperaturas de instalação:


  • Temperatura do material base: ≥ -20 °C

  • Temperatura da bucha: ≥ 0 °C
Aviso
  • Furar os blocos perfurados e ocos com movimento rotativo (sem percussão)

  • Para fixar em tijolo maciço e tijolo sílico-calcário maciço, recomendamos a realização de testes de extração devido às diferenças que existem na fabricação de tijolos.

  • Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo

Aprovação técnica europeia: Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão e alvenaria


W-UR 10 (aço galvanizado, aço inox): Aprovação técnica europeia ETA-08/0190 para fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão e alvenaria


Bucha em poliamida de alta qualidade


Resistência ao fogo, betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020)


Resistência ao fogo, alvenaria: Carga de tração: F30 (tijolo sílico-calcário maciço, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco)


Resistência ao fogo, alvenaria: Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (tijolo perfurado verticalmente, tijolo sílico-calcário oco, tijolo maciço, betão arejado)

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização na fixação múltipla de sistemas não estruturais (por exemplo, fachadas, tetos falsos, etc.)

  • Pode ser fixada nas seguintes bases de fixação: Betão, paredes em alvenaria (tijolo maciço, tijolo silico-calcário maciço, tijolo perfurado verticalmente, tijolo silico-calcário oco, blocos de betão leve e oco, tijolos maciços e tijolos maciços de betão leve, tijolos de betão), betão arejado

  • O parafuso galvanizado pode ser utilizado no exterior ou em espaços húmidos (se instalado com cuidado), desde que a área em redor da cabeça do parafuso esteja protegida contra humidade ou chuva, para garantir que a humidade não consegue penetrar no interior da bucha (tinta adequada)

  • Adequado para fixação de fachada, teto e substruturas de telhados (em madeira ou aço), vigas de madeira, ripas de madeira, consolas metálicas, calhas de metal, tetos suspensos, condutas de cabos, suportes angulares, perfis, armários montados em parede, prateleiras, etc.

Diâmetro da bucha

10 mm

Comprimento de fixação (l)

135 mm

Altura máx. do acessório (t fix)

65 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

10 mm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

10,5 mm

Material do parafuso

Aço

Tamanho da fenda

AW40

Superfície do parafuso

Galvanizado

Tipo de cabeça

6KT

Profundidade do furo (h 1)

80 mm

Aprovação

ETA-08/0190