Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha plástica W-UR F 10 - BUCHA PLASTICA W-UR F 10X160 PF SEXT Bucha plástica W-UR F 10 - BUCHA PLASTICA W-UR F 10X160 PF SEXT
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/YC_jc5ABi3I

Bucha plástica W-UR F 10 - BUCHA PLASTICA W-UR F 10X160 PF SEXT - 1
Bucha plástica W-UR F 10 - BUCHA PLASTICA W-UR F 10X160 PF SEXT - 2

Bucha plástica W-UR F 10

Bucha plástica W-UR F 10 em aço galvanizado
BUCHA PLASTICA W-UR F 10X160 PF SEXT

Art. 0912810605
EAN 4046778821139

Entre na sua conta para ver preços
Bucha plástica W-UR F 10

Art. 0912810605

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 40 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Parafuso de cabeça sextavada com anilha prensada, aço galvanizado com aprovação ETA para mais de 60 pedras e betão arejado

Fixação através aderência por atrito entre a bucha e o material base



Bucha em poliamida de primeira qualidade



Fixação de atravessamento



Resistência imediata – sem tempos de espera



Praticamente sem rotação da bucha


  • Binário de instalação reduzido do parafuso

  • Expansão "ligeira" da bucha


Elevada capacidade de carga graças à expansão em quatro direções



O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação



Menor esforço durante a montagem


A bucha e o parafuso especial estão pré-montados



Não precisa de uma anilha em U adicional e evita a corrosão por contacto



Melhora a transmissão de força em materiais de construção compactos e ocos



Temperaturas de instalação:


  • Temperatura do material base: ≥ -20 °C

  • Temperatura da bucha: ≥ 0 °C
Aviso
  • Furar blocos perfurados e ocos com rotação (sem percussão)

  • Para a fixação em tijolo maciço e em tijolo sílico-calcário, recomendamos que efetue testes de extração devido aos diferentes processos de fabrico dos tijolos.

  • Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo

Aprovação técnica europeia: Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão e alvenaria


W-UR 10 (aço galvanizado, aço inox): Aprovação técnica europeia ETA-08/0190 para fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão e alvenaria


Bucha em poliamida de alta qualidade


Resistência ao fogo, betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020)


Resistência ao fogo, alvenaria: Carga de tração: F30 (tijolo sílico-calcário maciço, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco)


Resistência ao fogo, alvenaria: Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (tijolo perfurado verticalmente, tijolo sílico-calcário oco, tijolo maciço, betão arejado)

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização na fixação múltipla de sistemas sem sustentação de carga (por exemplo, fachadas, tetos suspensos, etc.)

  • Pode ser aplicada nas seguintes bases de fixação: Betão normal, paredes em alvenaria (tijolo maciço, tijolo maciço sílico-calcário, pedra perfurada na vertical, tijolo sílico-calcário oco, blocos de betão leve e oco, tijolos e blocos maciços feitos de betão leve, tijolos de betão), betão arejado

  • O parafuso galvanizado pode ser utilizado no exterior ou em espaços húmidos (se instalado com cuidado), desde que a área em redor da cabeça do parafuso esteja protegida contra humidade ou chuva, de forma a que a humidade não penetre no interior da bucha (tinta adequada)

  • Adequada para a fixação de substruturas de fachada, teto e telhado (em madeira ou aço), vigas de madeira, ripas de madeira, suportes de metal, calhas de metal, tetos suspensos, calhas para cabos, suportes angulares, perfis, armários montados em parede, prateleiras, etc.

Diâmetro da bucha

10 mm

Comprimento de fixação (l)

160 mm

Altura máx. do acessório (t fix)

90 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

10 mm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

10,5 mm

Material do parafuso

Aço

Tamanho da fenda

AW40

Superfície do parafuso

Galvanizado

Tipo de cabeça

6KT

Profundidade do furo (h 1)

80 mm

Aprovação

ETA-08/0190